絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 60(2)
- 61(2)
- 62(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 77(2)
- 80(2)
- 85(2)
- 90(2)
- 95(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 200(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 13(3)
有効長(mm)
- 60
- 1.5(24)
- 3.2(9)
- 4(14)
- 5(56)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(9)
- 20(31)
- 22(6)
- 25(38)
- 27(9)
- 30(10)
- 31(5)
- 33(10)
- 34(7)
- 35(11)
- 38(18)
- 40(62)
- 50(7)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 111(2)
- 145(1)
ブランド
- ミヤナガ(2)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
62(2)
65(2)
70(2)
75(2)
77(2)
80(2)
85(2)
90(2)
95(2)
100(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー278P(パイプ用)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼全長(mm)111質量(g)551シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)77フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応