絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(177)
- 大見工業(88)
- EFFORT(エホート)(72)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- ウイニングボアー(54)
- ミヤナガ(35)
- 谷口工業(24)
- ユニカ(23)
- ハウスビーエム(14)
- ニコテック(10)
- KIドリル(9)
- TRUSCO(8)
- LENOX(レノックス)(8)
- JAPPY(8)
- SK11(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- 神東工業(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
7枚刃 三角シャンクホールソー
高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!。1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)。2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。材質(ドリル)合金工具鋼寸法(mm)25、32、38、45、50、58、64深さ(mm)50アズワン品番64-3241-85
ミニホールソーセット6-16mm
神東工業(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)22
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
木工用7枚刃ホールソー
E-Value(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷最大穴あけ板厚20mm対応。(合板2枚重ねOK)。ボディは肉厚があり補強リブ付で耐久性抜群。軸は六角軸8mmでチャックすべりしにくい形状。切れ味の良い日本製ブレード。軸径(Φmm)8軸の形状六角軸穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63穴あけ可能板厚(mm)20
G型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)79型G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.1
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適です。鋼板、ステンレスなどの穴あけに最適です。チップ付ホールカッターの代表作です。用途被削材:ステンレス鋼板、アルミ、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂など。トラスコ品番333-7502質量(g)110有効長(mm)4刃厚(mm)2.0シャンク径(mm)10刃径(mm)14
コバルトVLホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から7日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)12(No.7)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品
ユニカ¥18,980~税込¥20,878~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
バイメタルホルソー セット
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
BL型バイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷から8日以内出荷高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)92型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
エホート 六角軸EHLホールソー 65mm
EFFORT(エホート)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)65全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
ハイスピードカッター
ウイニングボアー¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
六角軸ビニールホルソーSET
JAPPY¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
12.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
充電インパクトホールソー
KIドリル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から16日以内出荷バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
木材・石こうボード用ホールソーセット
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681式3日以内出荷硬い木材も柔らかい木材にも綺麗な穴あけができます。用途木材、石膏ボードへの穴あけ寸法(mm)【ホールソー】22/25/29/35/38/44/51/68
バイメタルホールソー充電ツバナシ
ミヤナガ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上全長(mm)127シャンク径(Φmm)6.35有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応







































![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)