絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
688件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(104)
22(109)
25(102)
27(104)
28(95)
30(89)
32(106)
33(105)
35(106)
38(99)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業

    超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

    神王工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
    用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
  • 超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル ユニカ

    超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル

    ユニカ
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
    用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト木工ホールソー快速 SK11

    インパクト木工ホールソー快速

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
    用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
  • 六角軸バイメタルホルソー トライアルコーポレーション

    六角軸バイメタルホルソー

    トライアルコーポレーション
    1,798税込1,978
    1本ほか
    4日以内出荷
    刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
    用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
  • バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコ

    バイメタルホールソーセット(六角軸)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット(5本)
    翌日出荷
    刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
  • 35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    5,350税込5,885
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)35六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 19.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    19.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)19六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 15.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    15.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)15六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)14.5六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 14.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    14.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)14六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)9六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 10.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    10.5mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 9.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    9.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 25-38mm/6本組ホールソーセット(六角軸/電気工事用) エスコ

    25-38mm/6本組ホールソーセット(六角軸/電気工事用)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    サイズ25・28・30・32・35・38六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 65mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    65mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)65有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 51mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    51mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)51有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 41mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    41mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)41有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 21mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    21mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)21有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用 LENOX(レノックス)

    スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用

    LENOX(レノックス)
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
    用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
  • ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク ユニカ

    ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク

    ユニカ
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
    用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176
  • 8mmホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ

    8mmホールソー(Co-HSS・コーティング)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷
    仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)8六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 6-16mmホールソーセット(六角軸) エスコ

    6-16mmホールソーセット(六角軸)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    仕様センターポンチ、センターピン付寸法(mm)六角軸:6.35
  • 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
  • コバルトVLホルソー 谷口工業

    コバルトVLホルソー

    谷口工業
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制
    全長(mm)105サイズΦ85シャンク径(Φmm)13有効長(mm)25再生紙使用マーク適合
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • 超硬バイメタルホールカッター 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター

    大見工業
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
    用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2刃厚(mm)0.9有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10
  • 超硬ホールソー CTタイプ 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ

    神東工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7軸(mm)六角:6.35外径(mm)刃先:13
  • 55mm 超硬付ホールソー エスコ

    55mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-55
  • 46mm 超硬付ホールソー エスコ

    46mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-46
  • 中気密型 ネグロス電工

    中気密型

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Φ0.6~1.2までの警報用電線に使用できます。
  • ドッチーモホルソー ハウスビーエム

    ドッチーモホルソー

    ハウスビーエム
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアー

    ウイニングボア バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
  • S-LOCKホールソー578P ミヤナガ

    S-LOCKホールソー578P

    ミヤナガ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    有効長(mm)35(平板の場合は板厚4mmまで)適合材厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等
  • S-LOCK 深穴ホールソー Φ53 ミヤナガ

    S-LOCK 深穴ホールソー Φ53

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-4501刃先径(Φmm)53有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mmまで)適合材板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板、35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等
  • 278電材キット ミヤナガ

    278電材キット

    ミヤナガ
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
  • H.S.S.ハイスホールソー ツールボックスセット ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー ツールボックスセット

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
  • 超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット ユニカ

    超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬ホールソー メタコア ツールボックスセット ユニカ

    超硬ホールソー メタコア ツールボックスセット

    ユニカ
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品