絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
688件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(104)
22(109)
25(102)
27(104)
28(95)
30(89)
32(106)
33(105)
35(106)
38(99)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアー

    バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
    用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33
  • ツバなしバイメタルホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ツバなしバイメタルホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
  • 超硬バイメタルホールカッター 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター

    大見工業
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
    材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
  • セラミニホールソー 深穴用 セット 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用 セット

    神東工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
  • エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
  • バイメタルホルソーセット ハウスビーエム

    バイメタルホルソーセット

    ハウスビーエム
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウイニングボアホルソー ウイニングボアー

    ウイニングボアホルソー

    ウイニングボアー
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
  • エスロックDLコアインパクトキット1JD ミヤナガ

    エスロックDLコアインパクトキット1JD

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ25、Φ28、Φ32、Φ38 各1本トラスコ品番811-5180
  • S-LOCKホールソー578 ミヤナガ

    S-LOCKホールソー578

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 充電バイメタルカッター薄型 ウイニングボアー

    充電バイメタルカッター薄型

    ウイニングボアー
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
    用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
  • 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ

    深穴ホールソー(セット)

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDL有効長(mm)30チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    11,880税込13,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。
    用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。有効長(mm)25表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3シャンク径(mm)13
  • 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー(薄板用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
    用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
  • TCLホールカッター TRUSCO

    TCLホールカッター

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07シャンク径(mm)6.35
  • デンコーホルソー 未来工業

    デンコーホルソー

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm全長(mm)105径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
  • プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業

    プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)

    大見工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
    適合機種電気ドリル、充電ドリル被削材プラ排出ます。ドリル径(Φmm)6
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20バネ再生紙使用マーク適合
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    刃数4全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6バネ再生紙使用マーク適合
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)12(No.7)刃厚(mm)3.5
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)10(No.6)刃厚(mm)3.5
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • ツバなし インパクトロングホールソー JOB Master

    ツバなし インパクトロングホールソー

    JOB Master
    2,790税込3,069
    1個
    3日以内出荷
    切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型
    用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
  • 深穴ホルソー (PC) ミヤナガ

    深穴ホルソー (PC)

    ミヤナガ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 木工用ホールソー トップマン[工具・金物]

    木工用ホールソー

    トップマン[工具・金物]
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    配管・ダクト・配線工事作業に
    仕様大穴用 7枚刃寸法(mm)40穴あけ能力(mm)68/74/83/92/102/114/121穴あけ可能板厚(mm)30
  • シャープホルソー セット JAPPY

    シャープホルソー セット

    JAPPY
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用
    タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、インパクトドライバー(回転のみ)、電気ドリル(400W以下)
  • 石膏ボード用ホールソーステン6枚刃 BIGMAN(ビッグマン)

    石膏ボード用ホールソーステン6枚刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。
    用途石こうボード・一般木材用。その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ寸法(mm)60×100×60質量(g)245タイプ6枚刃穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・653面取りシャンク加工t30mm刃先処理高周波焼入れブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
  • 超硬ホールソー19mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー19mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)19本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー32mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー32mm

    BOSCH(ボッシュ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)32本体寸法(mm)34×83×34有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー48mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー48mm

    BOSCH(ボッシュ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)48本体寸法(mm)50×83×50有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • エホート ホールソー 32mm EFFORT(エホート)

    エホート ホールソー 32mm

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
    用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)32全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
  • エホート 六角軸EHLホールソー 50mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 50mm

    EFFORT(エホート)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)50全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • エホート 六角軸EHLホールソー 60mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 60mm

    EFFORT(エホート)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)60全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • エホート 六角軸EHLホールソー 34mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 34mm

    EFFORT(エホート)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)34全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • 六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル

    六角軸面取り付ビニールホルソー

    KIドリル
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
    用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • FRPホールカッター センタードリル 大見工業

    FRPホールカッター センタードリル

    大見工業
    629税込692
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
  • 面取付ビニールホルソーSET JAPPY

    面取付ビニールホルソーSET

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適。s津断面の仕上がりがよりきれいに。幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない。次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)。バリが非常に少ない
    セット内容KVM-22-JP、KVM-27-JP、KVM-35-JP形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品