絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
228件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
6(14)
8(6)
22(5)
27(3)
32(3)
35(4)
38(3)
40(3)
45(3)
65(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 集塵シャンクフルセットSDS コバルテック

    集塵シャンクフルセットSDS

    コバルテック
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプSDS-Plusドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
  • 集塵シャンクフルセットST コバルテック

    集塵シャンクフルセットST

    コバルテック
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(STシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプストレートドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
  • ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) エスコ

    ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
    材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用長さ(mm)アーバー:59全長(mm)114サイズイモネジ六角レンチ:1/8”質量(g)140適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)38.5シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
  • ホールソー用アーバー エスコ

    ホールソー用アーバー

    エスコ
    3,080税込3,388
    1本
    翌日出荷
    適合サイズ(mm)ホールソー:32~152シャンクサイズ(mm)六角:12.7(1/2”)
  • ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ツバなしで、貫通作業に最適
    仕様●サイズ:W235×H60×D170mm●質量:480gアズワン品番67-0418-12
  • ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷
    。ツバなしで、貫通作業に最適
    仕様●能力:鉄板:3.2mm以下●用途:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ●サイズ(全長):98mm●穴あけサイズ(直径):42mm●有効長:25mm●シャンク形状:丸シャンク 10mmアズワン品番67-0418-16
  • Coromant Capto(R) プリメジャリングユニット サンドビック

    Coromant Capto(R) プリメジャリングユニット

    サンドビック
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    サンドビック コロマントキャプト プリメジャーメントユニット
  • まんてんホールソーセンタードリル JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソーセンタードリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用センタードリル
    材質本体寸法(mm)5.7×110×5.7本体質量(g)20
  • 拡大センターピン JEFCOM(ジェフコム)

    拡大センターピン

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用。同心の拡大穴が簡単に開けられる
    適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア材質本体寸法(mm)65×235×65本体質量(g)430コア径(Φmm)70~80
  • まんてんホールソー防じんカバー JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー防じんカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバー
    材質プラスチック本体寸法(mm)135×123×135本体質量(g)150
  • まんてんホールソー防じんカバーキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー防じんカバーキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
    材質ゴム本体寸法(mm)140×10×140本体質量(g)17
  • ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー 交換用ジャバラ ユニカ

    ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー 交換用ジャバラ

    ユニカ
    2,120税込2,332
    1個
    翌々日出荷
    ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーの交換用ジャバラです。
    全長(mm)137
  • ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー ユニカ

    ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー

    ユニカ
    7,556税込8,312
    1個
    翌々日出荷
    ユニカ コンボシリーズLタイプ対応の防塵カバーです。
    全長(mm)137
  • 天場ガイド ハウスビーエム

    天場ガイド

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • 主軸延長アダプター ハウスビーエム

    主軸延長アダプター

    ハウスビーエム
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • [超硬付]パイロットドリル エスコ

    [超硬付]パイロットドリル

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    用途タイル、セメント、スレート、ALC用仕様適合アーバー:EA823L-4A、L-5A、L-5S材質本体:ハイス鋼、先端:超硬全長(mm)108シャンク径(Φmm)6.35
  • ホールソー用SDSプラスシャンク エスコ

    ホールソー用SDSプラスシャンク

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    仕様EA822GBシリーズ用
  • ホールソー用ストレートシャンク エスコ

    ホールソー用ストレートシャンク

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    仕様EA822GBシリーズ用
  • SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)

    SDSプラスアーバー

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
    用途14-30mmホールソー用寸法(mm)(アーバー)80、(ドリルビット)104全長(mm)152
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    耐久性に自信あり。総焼入のストレートシャンクアーバーです。 耐久性に優れています。
    寸法(mm)(J.T.)6
  • SDSプラスアーバー用HSSドリル SIGNET(シグネット)

    SDSプラスアーバー用HSSドリル

    SIGNET(シグネット)
    189税込208
    1個
    翌日出荷
    スライド式パッケージ。
    用途58070、58071、58076用全長(mm)104
  • ハイスピードアーバー R-4 RIDGID(日本エマソン)

    ハイスピードアーバー R-4

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    工具を使用せずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です。
    適合(ホールソー)76~152mmトラスコ品番412-8672質量(g)100適合チャック16mm
  • ビッグプラス CK シャンク BIG DAISHOWA

    ビッグプラス CK シャンク

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    種類CKシャンク形状図番2
  • MWシャンク BIG DAISHOWA

    MWシャンク

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BSRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    種類CKストレートシャンク
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホールソーガイド ミヤコ

    ホールソーガイド

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キッチンのリフォームでシングルレバー水栓等を 取り付ける際に、既存の水栓の下穴が小さい場合が あります。 そのような場合、ホールソーのセンタードリルが 使用できないため刃先がぶれてしまい穴を開ける のに非常に手間がかかっていました。 ホールソーガイドを使用することで 刃先のブレを防止して、穴を開けることができます。
    仕様Φ36用材質本体/PMMA、滑り止め/CR
  • SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)

    SDSプラスアーバー

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
    ビット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135
  • センタードリル(EA827AD用) エスコ

    センタードリル(EA827AD用)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827AD-1
  • 6.35mm シャンク アーバー(3/8"穴用) エスコ

    6.35mm シャンク アーバー(3/8"穴用)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FC-2B
  • 超硬バイメタルホールカッター用センタードリル 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター用センタードリル

    大見工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番775-6101適合機種BW20~65全長(mm)60質量(g)12刃径(Φmm)6
  • エスロックタイルSDS PB給水セット ミヤナガ

    エスロックタイルSDS PB給水セット

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • S-LOCKプラマスヨウ ミヤナガ

    S-LOCKプラマスヨウ

    ミヤナガ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    材質刃部:高速度鋼(M42)
  • S-LOCKプラマスヨウSDS ミヤナガ

    S-LOCKプラマスヨウSDS

    ミヤナガ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    材質刃部:高速度鋼(M42)
  • S-LOCKシャンク578(CD付) ミヤナガ

    S-LOCKシャンク578(CD付)

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様10mmストレートシャンクトラスコ品番811-4895
  • チャックキー RIDGID(日本エマソン)

    チャックキー

    RIDGID(日本エマソン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    質量(g)100
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
  • バイメタルホールソー用スプリング BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー用スプリング

    BOSCH(ボッシュ)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホールソー穴あけ時の切りかす詰まり防止になります。
    用途ボッシュバイメタルホールソー用スプリング
  • H.S.S.ホールソー 排水マス用センタードリル ユニカ

    H.S.S.ホールソー 排水マス用センタードリル

    ユニカ
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)85サイズNO.4刃先径(Φmm)6

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー関連商品