絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- ミヤナガ(47)
- 大見工業(35)
- ユニカ(16)
- エスコ(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- ハウスビーエム(11)
- BIG DAISHOWA(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- アマダマシナリー(NCC)(7)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(7)
- コバルテック(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- TRUSCO(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- LENOX(レノックス)(4)
- ニコテック(3)
- EFFORT(エホート)(3)
- ミヤコ(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

TCLカッター用センタードリル
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷トラスコ品番277-5328適合機種TCL-15~38材質SKH51質量(g)15ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)5適合サイズ15~34シャンク径(mm)5
超硬ロングホルソー部品 コバルトセンタードリル
ハウスビーエム¥869税込¥9561本当日出荷超硬ロングホルソーSHPタイプ14Φ~55Φ用センタードリルです。刃先にコバルトハイスを使用しています。トラスコ品番161-7612適合機種SHP14~55材質刃部:コバルトハイス全長(mm)70刃径(Φmm)5.7
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリル
神王工業¥769税込¥8461本翌々日出荷神王 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリルです。刃先径(Φmm)6適合径(Φmm)(ホールソー)15~100
ホールソー用アーバー (スナップバック式)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌々日出荷ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用シャンク形状ストレート適合寸法(mm)ホールソー:14~30六角シャンク径(Φmm)10
ST型超硬ホールソー センタードリル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ホールソーサイズ 60~100mm に対応します。寸法(Φ×mm)Φ4×20入数100本
まんてん防じんカバーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷まんてんホールソー用 防じんカバーセット寸法(mm)Φ185×125質量(g)295個装ビニール袋・シール
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷回転用。Φ150mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ150×110質量(g)760個装透明プラ箱・シール
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷回転用。Φ125mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ125×110質量(g)600個装透明プラ箱・シール
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷回転用。Φ160mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ160×110質量(g)885個装個装箱・シール
まんてんホールソー収納ケースS
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)1.12サイズS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×180個装収納ケース・シール
まんてんホールソー収納ケースL
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)2.18サイズL本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×270個装収納ケース・シール
まんてんベース(ストレートシャンク)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷まんてんホールソー用 ベース(ストレートシャンク)質量(g)440本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
まんてんベース(SDSシャンク)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷まんてんホールソー用 ベース(SDSシャンク)質量(g)445本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
エホート EHLホールソー18-65用センタードリル
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷六角軸EHLホールソー交換部品用途部品寸法(mm)直径6×70対応寸法(mm)ホルソー:18~65迄
エホート EHLホールソー12-17用センタードリル
EFFORT(エホート)¥799税込¥8791本3日以内出荷六角軸EHLホールソー交換部品用途部品寸法(mm)直径6×75対応寸法(mm)ホルソー:12~17迄
S-LOCKホールソー578 バス用セット
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。用途適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。トラスコ品番153-6961セット内容ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチシャンク形状SDSプラス有効長(ふところ深さ)(mm)24シャンク径(mm)SDSプラス刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
まんてんホールソー吸込コネクタジョイント
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)
アマダマシナリー(NCC)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
インパクトホールソー MB97HCXシリーズ
ミヤコ¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に適しています。《ご注意》電動ドリル回転専用です。インパクドライバ、ドリルドライバ等の六角ピット対辺6.3mmに適合します。取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
マス専用ホールソー MB97シリーズ
ミヤコ¥8,898~税込¥9,788~1個8日以内出荷マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。《ご注意》電動ドリルドライバーは回転専用です。インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
超硬グレートホルソー HCGシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
トリプルホルソー HTRシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥7,598~税込¥8,358~1個6日以内出荷から8日以内出荷刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
バイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズ
エスコ¥27,300税込¥30,0301組翌日出荷プラスチック製の排水マス等に。、引っかかりなく安全な作業が可能です。、カッターのみの交換ができ、大変経済的です。、オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
ダウンライトマンセンタードリル
スエカゲツール(Pro-Auto)¥859税込¥9451個6日以内出荷ダウンライトマンセンタードリルです。仕様●仕様:電気ドリル(回転専用)アズワン品番67-5778-47
SDSドリルシャンク
コバルテック¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷集塵シャンクに取り付ける、SDSドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツSDSーPlusドリルシャンクです。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
集塵シャンク単品
コバルテック¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷集塵シャンク単品です。集塵・粉無・冷却の3つを一台で実現するコアドリルJiNの集塵シャンク単品です。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
センターピン
コバルテック¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷集塵シャンクに取り付ける、センターピン単品です。集塵シャンク用パーツセンターピンです。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
集塵シャンクフルセットSDS
コバルテック¥30,980税込¥34,0781個当日出荷業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプSDS-Plusドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
集塵シャンクフルセットST
コバルテック¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(STシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプストレートドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ