絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(5)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(24)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(14)
- 144(1)
- 150(2)
- 380(1)
用途
滑り止め用(51)
表示・安全用(5)
使用場所
屋内(14)
屋外(36)
特長
- 反射(1)
- 強力(2)
- 耐久(2)
- 耐候(10)
- 耐水(21)
- 耐油(20)
- 耐薬品(14)
- 蛍光反射(3)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.075(1)
- 0.13(2)
- 0.16(2)
- 0.22(6)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.64(3)
- 0.7(9)
- 0.8(10)
- 0.89(3)
- 0.9(3)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(9)
- オレフィン系(9)
- ゴム系(3)
- ナイロン(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
- 塩ビ(24)
- 布系(3)
- 紙系(9)
- 金属(9)
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
- 0.09(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 0.504(1)
- 1(8)
- 3(1)
- 5(13)
- 15.2(3)
- 18(1)
- 18.3(22)
- 50(3)
- 55(1)
- 180(1)
0.09・0.2・0.5・0.504・1・3・5・15.2・18・18.3・50・55・180
色
イエロー(16)
クリア(2)
グリーン(5)
グレー(6)
ブラウン(3)
ブラック(22)
ブルー(9)
ホワイト(2)
レッド(9)
白×赤(1)
黒×黄(9)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×赤・黒×黄
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- TRUSCO(56)
- 日本緑十字社(55)
- 日東エルマテリアル(26)
- 3M(スリーエム)(23)
- ニトムズ(23)
- ユニット(19)
- tesa(テサ/テサテープ)(13)
- MYST(11)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- カーボーイ(6)
- エルティーアイ(5)
- 四国化成(5)
- ブランドをもっと見る
特価

熱収縮ラバーグリップ
エスコ(32件のレビュー)¥1,100~税込¥1,210~1個当日出荷120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
ラインテープディスペンサー
エスコ¥24,000税込¥26,4001個当日出荷ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥7,950税込¥8,7451個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-6粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥4,770~税込¥5,247~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-61粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥6,830税込¥7,5131個当日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
Φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥9,530税込¥10,4831個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)50収縮後内径(Φmm)25
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-3A材質剥離紙主な用途滑り止め用
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥545税込¥6001個(5枚)当日出荷人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)
エスコ(1件のレビュー)¥7,950税込¥8,7451個当日出荷用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-16粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級)
エスコ¥6,480~税込¥7,128~1枚翌日出荷粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.5
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-6A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-5A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-1A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-62粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-3A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候性
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-21粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18m ラインテープ(トラ)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個翌日出荷一度伸びると元に戻りにくい、デッドストレッチ性良好です。耐摩擦性に優れます。仕様粘着式エスコ品番EA943LA-10主な用途表示・安全用特性耐摩耗性
50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ仕様ポリスチレン巻芯タイプエスコ品番EA944PD-2主な用途表示・安全用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-2A材質剥離紙主な用途滑り止め用