絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 9(10)
  • 9.5(4)
  • 10(12)
  • 11.9(1)
  • 12(2)
  • 12.7(9)
  • 13(8)
  • 15(25)
  • 15.1(1)
  • 15.5(1)
  • 15.9(3)
  • 19(5)
  • 20(11)
  • 22.5(1)
  • 30(14)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(3)
  • 4(6)
  • 4.5(3)
  • 5(9)
  • 5.5(2)
  • 6(10)
  • 7(2)
  • 9(9)
  • 9.5(2)
  • 10(18)
  • 15(4)
  • 20(8)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(6)
  • 耐久(7)
  • 耐候(9)
  • 耐熱(1)
  • 防水(8)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(29)
基材
  • その他(3)
  • ウレタン系(3)
  • ゴム系(53)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(6)
  • 布系(4)
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(24)
その他・アクリル系
テープ長さ(m)
  • 2
  • 1(73)
  • 3(37)
  • 4(43)
  • 5(57)
  • 6(37)
  • 10(38)
  • 11(36)
  • 12(37)
  • 13(36)
  • 14(36)
  • 15(37)
  • 16(36)
  • 17(36)
  • 18(36)
  • 19(36)
  • 20(100)
  • 21(36)
  • 22(36)
  • 25(42)
色
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(24)
  • 色ゴールド(5)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(44)
  • 色ブロンズ(3)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • HMD WORKS(1)
  • HOJO(1)
  • TRUSCO(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ZATTA(1)
  • まつうら工業(1)
  • エスコ(14)
  • セメダイン(4)
  • ニトムズ(15)
  • 光(1)
  • 岩田製作所(33)
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
  • 槌屋(6)
モノタロウ・3M(スリーエム)・HMD WORKS・HOJO・TRUSCO・WAKI(和気産業)・ZATTA・まつうら工業・エスコ・セメダイン・ニトムズ・光・岩田製作所・日東電工(旧:Permacel)・槌屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(71件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • モヘヤシール すき間用 モノタロウ
    グレー
    ゴールド

    モヘヤシール すき間用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻
    当日出荷
    すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
    用途すき間用主な用途隙間用
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。色グレー
  • すき間モヘヤシール 槌屋
    グレー
    ゴールド

    すき間モヘヤシール

    槌屋(26件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
  • 屋外用防水すきまテープ ニトムズ

    屋外用防水すきまテープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
    用途屋外用防水すきまテープ。
  • すきまテープS ニトムズ
    グレー
    ブラウン

    すきまテープS

    ニトムズ(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1巻
    当日出荷
    すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ
    グレー
    ホワイト

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥420~税込¥462~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • 開き戸すき間シール 槌屋

    開き戸すき間シール

    槌屋(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に主な用途隙間用ブラシ長(mm)10
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,130~税込¥2,343~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
  • ラバーシール 岩田製作所
    ブラック
    ホワイト

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • すきま用テープ セメダイン
    ブラウン
    グレー

    すきま用テープ

    セメダイン(9件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個(2巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
    用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
  • ワイドすき間モヘアシール 槌屋

    ワイドすき間モヘアシール

    槌屋(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
    用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
  • 防水ソフトテープ ニトムズ
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    防水ソフトテープ

    ニトムズ(17件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
  • ジャンボすき間モヘアシール 槌屋

    ジャンボすき間モヘアシール

    槌屋(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
    用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
  • 網戸用すき間モヘアシール 槌屋

    網戸用すき間モヘアシール

    槌屋(4件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
  • 強力結露吸水テープ 広幅タイプ ニトムズ
    シルバー
    ブロンズ
    ホワイト

    強力結露吸水テープ 広幅タイプ

    ニトムズ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
    用途結露・カビの防止に。材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)4.5
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
  • オプシーラー WAKI(和気産業)

    オプシーラー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
    用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
  • 防水すきま用テープ セメダイン
    グレー
    ブラック

    防水すきま用テープ

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1巻
    当日出荷
    水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。 水を通さない強力防水用です。 材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
    用途引き戸のすきま。 ドア戸当り部のすきま。 窓のすきま。
  • 家具用戸あたりテープ ニトムズ

    家具用戸あたりテープ

    ニトムズ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
    用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。材質レーヨン、不織布色グレーテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.5粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸あたり消音テープ ニトムズ

    戸あたり消音テープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
    用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム色グレーテープ幅(mm)10テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)3粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)

    エプトシーラー NO686

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
    テープ長さ(m)2
  • モヘアシール HOJO
    グレー
    ブラウン
    ゴールド

    モヘアシール

    HOJO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(2m)
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所
    ブラック
    ホワイト

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM高さ(mm)5.6テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 戸当りクッションテープ 光
    ブラウン
    グレー

    戸当りクッションテープ

    光(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系主な用途すきま風やホコリの侵入を防ぐ特性高気密、難燃
  • ラバーシール TRS3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3

    岩田製作所
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 隙間用クッションテープ HMD WORKS
    グレー
    ブラック

    隙間用クッションテープ

    HMD WORKS
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策にテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)10
  • 隙間用クッションテープ ZATTA
    グレー
    ブラック

    隙間用クッションテープ

    ZATTA
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策にテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)10
  • ラバーシール TRS2-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-3

    岩田製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(1本)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)15.9テープ幅(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 戸あたり消音テープ ニトムズ

    戸あたり消音テープ

    ニトムズ
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
    用途戸あたり音対策として
  • 高断熱すきま用テープ セメダイン
    クリア
    グレー

    高断熱すきま用テープ

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外気の侵入を防ぎ、冷暖房の効率大幅アップ! 特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともにメーカー従来品より50%アップ! 戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。 ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。
  • 5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ

    5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
建築用テープ