カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • テープ
        • 建築用テープ
          • すきま/水とりテープ(5)
          • 目地用テープ(1)
          • 気密・防水テープ(14)
          • シールブラシ(4)
絞り込み
粘着剤
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
0.1・1・15・20・25・40・50・100
色
クリア・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
エスコ・マクセル・オカモト・光洋化学・大塚刷毛製造・住化プラステック・ダイヤテックス・寺岡製作所・ニトムズ・槌屋・トップ(エイト)・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築用テープ :「100m」の検索結果

建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
関連キーワード
  • テープ 100mm
  • 防水テープ 100mm
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ

    100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷
    用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
  • 100mmx1.0m シールブラシ(PBT/青) エスコ

    100mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)

    エスコ
    ¥40,300税込¥44,330
    1個
    翌日出荷
    取付けにはビス穴加工が必要です。
    エスコ品番EA979LE-100L材質PBT色青テープ幅(mm)100テープ長さ(m)1全高(mm)145毛丈(mm)100ブラシ径(Φmm)0.5
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(100m)
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • モヘアシール トップ(エイト)

    モヘアシール

    トップ(エイト)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(100m)
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所

    気密・防水用アクリル片面テープ NO.418

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(18巻)
    当日出荷から29日以内出荷
    耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
    用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
  • 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス

    気密・防水テープ(片面)

    ダイヤテックス(25件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(18巻)
    当日出荷から15日以内出荷
    環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PEテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト

    防水ブチルテープ(片面タイプ) BS

    オカモト(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
    特性防水
  • すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋

    すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)

    槌屋(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル気密防水テープ オカモト

    アクリル気密防水テープ

    オカモト(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
    主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
  • アルミテープ DA 住化プラステック

    アルミテープ DA

    住化プラステック(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。
    用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
  • アクリル気密防水テープ AS-03(片面) オカモト

    アクリル気密防水テープ AS-03(片面)

    オカモト
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    ・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。・AS-02の白色タイプ
    用途隙間用色白テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16
  • 25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ

    25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979MA-100材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
  • 60x 100mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ

    60x 100mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979MB-10材質PP色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.1毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
  • 60x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ

    60x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

    エスコ
    ¥32,400税込¥35,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979MB-100材質PP色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
  • シルックメジテープ 大塚刷毛製造

    シルックメジテープ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    翌々日出荷
    ●石膏ボード目地部補強用テープ●粘着なしタイプ
    用途●石膏ボードの目地補強に。●平面部用、目地部のクラックの発生の抑制などに
  • スーパーブチルテープ No.9241 マクセル

    スーパーブチルテープ No.9241

    マクセル
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(8巻)
    翌々日出荷
    ポリエルテル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチル系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途ツーバイ工法・住宅防水用、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)36粘着力(N/10mm)7.05引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98特性防水性再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.9940 マクセル

    スーパーブチルテープ No.9940

    マクセル
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(12巻)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ No.9830 マクセル

    スーパーブチルテープ No.9830

    マクセル
    ¥47,980税込¥52,778
    1ケース(8巻)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
  • ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面) ニトムズ

    ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面)

    ニトムズ
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    5日以内出荷
    各温度領域において安定した粘着力を発揮します。低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
    用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。
  • エースクロス061 下地透視可 光洋化学

    エースクロス061 下地透視可

    光洋化学
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10巻)
    11日以内出荷
    エースクロス011の長尺タイプ。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密工法用など。色透青タイプ片面テープ長さ(m)40主な用途気密工法用など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • カットエースMN 光洋化学

    カットエースMN

    光洋化学
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(18巻)
    11日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。
    用途気密・防水に。色クリアタイプ片面テープ長さ(m)25主な用途気密・防水に粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐久性
  • エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面 光洋化学

    エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面

    光洋化学
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10巻)
    11日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色黒タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)44剥離紙有RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • スーパーブチルテープ マクセル

    スーパーブチルテープ

    マクセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(8巻)
    35日以内出荷
    スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
    用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途テープ幅(mm)100基材アルミ箔+PET フィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45粘着剤ブチルゴム系粘着剤主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途剥離紙あり特性防水グリーンマーク認定
  • 配管断熱材接続用タフシーラー マクセル

    配管断熱材接続用タフシーラー

    マクセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(8巻)
    65日以内出荷
    スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
    用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール色アイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
建築用テープ