絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
基材
- ポリイミド(1)
テープ長さ(m)
- 0.06
- 0.257(6)
- 0.3(10)
- 1(3)
- 2(9)
- 3(6)
- 5(8)
- 10(20)
- 15(7)
- 20(66)
- 25(4)
- 30(58)
- 32.9(7)
- 33(34)
- 40(14)
- 50(54)
- 54.8(7)
- 55(5)
- 66(5)
- 100(8)
- 1000(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ブラウン(1)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(20巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番421-8357材質基材:ポリイミドフィルム幅(mm)20厚さ(mm)0.025色褐色長さ(m)0.06使用温度範囲(℃)-60~180粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応