絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
基材
  • ポリイミド(1)
テープ長さ(m)
  • 0.06
  • 0.3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(18)
  • 30(3)
  • 32.9(3)
  • 33(23)
  • 50(2)
  • 54.8(1)
  • 色ブラウン(1)
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
20(1)
  • ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ 日東電工(旧:Permacel)

    ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1箱(20巻)
    30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。
    用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番421-8357材質基材:ポリイミドフィルム幅(mm)20厚さ(mm)0.025褐色長さ(m)0.06使用温度範囲(℃)-60~180粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド粘着テープ