絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 20(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 75(1)
特長
- 耐熱(1)
- 蓄光反射(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.6(1)
- 1.14(1)
用途
表示・安全用(1)
基材
- アクリル系(1)
- ポリイミド(1)
- ポリエステル(2)
テープ長さ(m)
- 0.06
- 1(165)
- 1.5(51)
- 2(196)
- 3(124)
- 4(83)
- 5(317)
- 6(61)
- 9(54)
- 10(624)
- 11(60)
- 12(46)
- 15(160)
- 16(47)
- 18(221)
- 20(632)
- 25(424)
- 30(192)
- 33(132)
- 50(642)
- 100(170)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
- エーモン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 光(1)
エーモン・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・日本緑十字社・光
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適)
エーモン(19件のレビュー)¥499税込¥5491個(2枚)当日出荷熱や紫外線に強い。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム。使いやすいサイズにカット済み(2枚入り)。【効果的に接着できる素材】。ガラス・ABS樹脂・軟質塩化ビニール・アクリル・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60
ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(20巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番421-8357材質基材:ポリイミドフィルム幅(mm)20厚さ(mm)0.025色褐色長さ(m)0.06使用温度範囲(℃)-60~180粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着テープ ミラクルチチ-60
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱(4000枚)12日以内出荷貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。厚さ(mm)0.6寸法(mm)10×60基材ポリエステル粘着剤アクリル系