絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.18(2)
特長
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • グラスファイバー(3)
テープ長さ(m)
  • 54.8
  • 0.257(7)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(9)
  • 3(6)
  • 5(5)
  • 10(19)
  • 15(6)
  • 20(52)
  • 30(44)
  • 32.9(5)
  • 33(27)
  • 40(12)
  • 50(37)
  • 55(7)
  • 66(4)
  • 100(6)
  • 200(2)
  • 1000(2)
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.793M(スリーエム)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1ケース(16巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電子・基板用テープ