絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(2)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 15.9(1)
  • 19(3)
  • 19.1(1)
  • 20(4)
  • 22.2(1)
  • 25(7)
  • 25.4(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(8)
  • 182(2)
  • 200(3)
  • 950(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.035(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.155(1)
  • 0.250(1)
  • 0.32(1)
  • 1.3(2)
  • 1.7(2)
  • 3(3)
  • 6(1)
特長
  • 柔軟
  • その他(5)
  • はがせる(10)
  • 反射(1)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(8)
  • 絶縁(76)
  • 耐久(21)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(100)
  • 耐薬品(22)
  • 衝撃吸収(4)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • その他(3)
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(3)
  • ポリエステル(4)
テープ長さ(m)
  • 0.257(2)
  • 0.3(3)
  • 7.5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 89(1)
  • 164(1)
0.257・0.3・7.5・10・15・20・22・30・47・50・65・89・164
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • 日本ジッパーチュービング(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニチアス(1)
  • エアロフレックス(1)
  • ケニス(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・星和電機(SEIWA)・日本ジッパーチュービング・TRUSCO・ニチアス・エアロフレックス・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
ガラステープ 平織り モノタロウガラステープ 平織りモノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラステープ(平織り) TRUSCOガラステープ(平織り)TRUSCO(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアスインサルテックスヤーン TOMBO NO.8402ニチアス
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。
用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布) 3M(スリーエム)導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/10mm)4.9剥離紙シリコーン処理紙
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ3M(スリーエム)(9件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
導電性布テープ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から47日以内出荷
しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
14,980税込16,478
1箱(50m×2巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ E05Uシリーズ星和電機(SEIWA)
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
17,980税込19,778
1巻(50m)ほか
9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナテープ ケニスアルミナテープケニス
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
電子・基板用テープ