絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.095(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
特長
  • 耐熱(4)
用途
  • 用途電気・電子用(4)
基材
  • 紙系
  • その他(40)
  • アルミ箔(39)
  • グラスファイバー(39)
  • ゴム系(6)
  • セラミック繊維(1)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリイミド(31)
  • ポリエステル(46)
  • ポリエチレン(36)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(8)
  • 鉛箔(1)
  • 銅箔(33)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(3)
20・50
ブランド
  • 寺岡製作所(4)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #2寺岡製作所
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7寺岡製作所
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)16引張強度(N/25mm)588.4粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
電子・基板用テープ