絞り込み
テープ幅(mm)
- 16
- 5(28)
- 6(19)
- 8(11)
- 9(17)
- 10(69)
- 12(31)
- 13(26)
- 15(67)
- 18(13)
- 19(69)
- 20(77)
- 25(121)
- 30(47)
- 38(13)
- 40(36)
- 50(124)
- 75(17)
- 100(30)
- 200(13)
- カスタマイズ商品(14)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.065(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.19(1)
特長
- 絶縁(4)
- 耐熱(6)
用途
電気・電子用(6)
基材
- アルミ箔(2)
- グラスファイバー(1)
- ポリイミド(2)
- 銅箔(2)
テープ長さ(m)
- 3(4)
- 33(2)
- 55(1)
3・33・55
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
3M(スリーエム)
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13