絞り込み
テープ幅(mm)
- 29
- 5(19)
- 6(18)
- 8(11)
- 9(16)
- 10(58)
- 12(27)
- 13(26)
- 15(54)
- 18(13)
- 19(63)
- 20(64)
- 25(101)
- 30(42)
- 38(13)
- 40(31)
- 50(108)
- 75(14)
- 100(27)
- 182(9)
- 200(12)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.053(1)
基材
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 50(1)
色
クリア(1)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥58,980税込¥64,8781箱(72巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番678-8788材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)29厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)61