絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 50(9)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.061(1)
  • 0.065(1)
  • 0.084(1)
  • 0.2(1)
  • 0.8(3)
  • 1.2(2)
  • 1.3(3)
  • 1.5(1)
  • 1.7(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
特長
  • その他(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(1)
  • 衝撃吸収(1)
用途
  • 用途保護用(1)
基材
  • その他(3)
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(5)
  • セラミック繊維(1)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(1)
  • 銅箔(2)
テープ長さ(m)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 30(7)
  • 33(1)
  • 66(1)
9・10・19・20・30・33・66
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・ブラウン・ホワイト
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(61)
  • 寺岡製作所(46)
  • エスコ(24)
  • 日東電工(旧:Permacel)(22)
  • 中興化成工業(10)
  • 作新工業(8)
  • イシマル産業(8)
  • タカチ電機工業(7)
  • コクゴ(6)
  • マクセル(5)
  • エアロフレックス(5)
  • 旦暮商店(4)
  • アズワン(3)
  • サンハヤト(3)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • tesa(テサ/テサテープ)(3)
  • デンカエレクトロン(3)
  • ケニス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • アルミガラステープ TRUSCO

    アルミガラステープ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
    用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • 銅箔テープ 粘着あり TRUSCO

    銅箔テープ 粘着あり

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
    用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
  • ポリイミド粘着テープ TRUSCO

    ポリイミド粘着テープ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性、耐薬品性に優れています。
    用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
  • シリカテープ TRUSCO

    シリカテープ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
  • シリカテープ TRUSCO

    シリカテープ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り材質高純度シリカ繊維使用温度範囲(℃)1000まで主な用途保護用目付(g/m2)30特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
  • メッキ用マスキングテープ TRUSCO

    メッキ用マスキングテープ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
    用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%
  • 銅箔テープ 粘着なし TRUSCO

    銅箔テープ 粘着なし

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
    用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
  • ガラステープ(綾織り) TRUSCO

    ガラステープ(綾織り)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
    用途ステンレス酸洗用。質量(g)1400耐熱温度(℃)550組織綾織り織り方綾織り繊維径(μm)6
  • カーボンテープ TRUSCO

    カーボンテープ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
    用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用材質/仕上耐炎繊維の平繊物テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.2耐熱温度(℃)250
  • シリカテープ(焼成加工) TRUSCO

    シリカテープ(焼成加工)

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
  • バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り) TRUSCO

    バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り)

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1巻
    8日以内出荷
    かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。 柔軟性があり扱いやすいです。 塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして質量(kg)30
  • アルミ箔耐炎フェルトテープ TRUSCO

    アルミ箔耐炎フェルトテープ

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
    用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
電子・基板用テープ
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
TRUSCOの電子・基板用テープ 【通販モノタロウ】