絞り込み
取付穴径(mm)
  • M8
  • M3(52)
  • M4(110)
  • M5(173)
  • M6(219)
  • M10(217)
  • M12(159)
  • M14(4)
  • M16(78)
  • M20(18)
  • Φ5(4)
  • Φ6(4)
  • Φ8(13)
  • Φ10(19)
  • Φ12(19)
  • Φ14(7)
  • Φ16(12)
  • Φ20(4)
  • □5(3)
  • □10(3)
取付部
  • おねじ(134)
  • めねじ(94)
  • リーマ穴(1)
形状
  • L字形(154)
  • N形(2)
  • T字形(4)
  • スティック形(4)
  • ノブ付形(49)
  • ノブ無(2)
  • 円筒形(2)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(38)
  • ステンレス(25)
  • 亜鉛ダイカスト(128)
  • 樹脂(39)
取付長(mm)
  • 10(14)
  • 11(24)
  • 12(48)
  • 12.5(6)
  • 13(2)
  • 14(28)
  • 15(44)
  • 16(36)
  • 20(94)
  • 21(5)
  • 25(82)
  • 30(51)
  • 32(37)
  • 35(15)
  • 36(5)
  • 40(85)
  • 50(75)
  • 60(37)
  • 63(28)
  • 80(13)
種類
  • カムレバー(19)
  • クランプレバー(173)
  • グリップレバー(11)
  • テンションレバー(16)
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
  • 33.5(4)
  • 39(4)
  • 47.5(2)
  • 60(5)
  • 62(11)
  • 63(50)
  • 65(66)
  • 70(16)
  • 70.5(2)
  • 71.3(2)
  • 74(13)
  • 78(25)
  • 82(25)
  • 90(2)
  • 96(2)
  • 100(2)
  • 101(16)
  • 102(5)
  • 107.5(1)
  • その他(2)
33.5・39・47.5・60・62・63・65・70・70.5・71.3・74・78・82・90・96・100・101・102・107.5・その他・回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
  • MIYOSHI(小西製作所)(48)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
  • エスコ(28)
  • イマオコーポレーション(27)
  • 栃木屋(2)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・イマオコーポレーション・栃木屋・大阪魂・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー オネジ モノタロウクランプレバー オネジモノタロウ(16件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー モノタロウクランプレバーモノタロウ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
679税込747
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
オーバルグリップレバー OGL MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバー OGLMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)クロムメッキ材質(シャフト)鋼材SUM22
LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LRG プラスティックグリップレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状スティック形取付部おねじ
クランプレバー(メネジ) 大阪魂クランプレバー(メネジ)大阪魂(8件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバーステンレスOGL-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFM フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LNN・LNNS クランプナットレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー