絞り込み
取付穴径(mm)
  • M3(25)
  • M4(34)
  • M5(40)
  • M6(62)
  • M8(48)
  • Φ8(3)
取付部
  • おねじ(55)
  • めねじ(36)
  • 丸穴(3)
形状
  • L字形(76)
  • T字形(2)
  • スティック形(4)
  • ノブ付形(8)
材質(本体)
  • スチール(15)
  • ステンレス(8)
  • 亜鉛ダイカスト(51)
  • 樹脂(24)
取付長(mm)
  • 12
  • 6(28)
  • 7(25)
  • 8(50)
  • 9(57)
  • 10(98)
  • 11(25)
  • 14(70)
  • 15(70)
  • 16(80)
  • 17(51)
  • 20(143)
  • 25(135)
  • 30(92)
  • 32(52)
  • 40(123)
  • 50(127)
  • 60(48)
  • 63(36)
  • 80(51)
種類
  • カムレバー(9)
  • クランプレバー(75)
  • グリップレバー(7)
  • スイッチレバー(1)
  • テンションレバー(2)
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
  • 26(2)
  • 30(14)
  • 33.5(1)
  • 42(2)
  • 44(2)
  • 45(27)
  • 48.5(1)
  • 60(2)
  • 63(11)
  • 65(21)
  • 70(7)
  • 70.5(1)
  • 80(1)
  • 82(8)
  • 90(1)
26・30・33.5・42・44・45・48.5・60・63・65・70・70.5・80・82・90
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • MIYOSHI(小西製作所)(23)
  • イマオコーポレーション(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(1)
  • 栃木屋(1)
  • 大阪魂(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・TRUSCO・栃木屋・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
オーバルグリップレバー OGL MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバー OGLMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)クロムメッキ材質(シャフト)鋼材SUM22
LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LRG プラスティックグリップレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状スティック形取付部おねじ
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバーステンレスOGL-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌日出荷から9日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
899税込989
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus MIYOSHI(小西製作所)ピラーグリップレバーステンレス PGL-susMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
フラット クランプ レバー イマオコーポレーションフラット クランプ レバーイマオコーポレーション
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRSMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSSMIYOSHI(小西製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KFMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKFイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(ねじ部)SUS303
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー