絞り込み
取付穴径(mm)
  • M4(23)
  • M5(69)
  • M6(77)
  • M8(75)
  • M10(83)
  • M12(64)
  • M16(35)
  • M20(3)
  • R3/8(1)
取付部
  • おねじ(128)
形状
  • L字形(100)
  • T字形(2)
  • ノブ付形(26)
  • ノブ無(1)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(23)
  • ステンレス(11)
  • 亜鉛ダイカスト(79)
  • 樹脂(19)
取付長(mm)
  • 50
  • 6(28)
  • 7(25)
  • 8(50)
  • 9(57)
  • 10(98)
  • 11(25)
  • 12(94)
  • 14(70)
  • 15(70)
  • 16(80)
  • 17(51)
  • 20(143)
  • 25(135)
  • 30(93)
  • 32(53)
  • 40(123)
  • 60(48)
  • 63(36)
  • 80(51)
種類
  • カムレバー(11)
  • クランプレバー(105)
  • テンションレバー(12)
カムレバー・クランプレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
  • 30(18)
  • 40(13)
  • 45(32)
  • 62(5)
  • 63(36)
  • 65(18)
  • 70(8)
  • 74(6)
  • 78(21)
  • 80(24)
  • 82(13)
  • 85(8)
  • 89(7)
  • 90(4)
  • 92(12)
  • 95(18)
  • 101(8)
  • 108(16)
  • 110(15)
  • 115(6)
30・40・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・90・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • MIYOSHI(小西製作所)(33)
  • イマオコーポレーション(18)
  • エスコ(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
  • TRUSCO(1)
  • 栃木屋(1)
  • 大阪魂(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・栃木屋・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
919税込1,011
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
749税込824
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFM フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ミニクランプレバー MCR MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCRMIYOSHI(小西製作所)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCRSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
クランプレバー(インチねじ) SRI MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(インチねじ) SRIMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ)インチネジタイプMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
ミニクランプレバー イマオコーポレーションミニクランプレバーイマオコーポレーション
959税込1,055
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー