絞り込み
取付穴径(mm)
  • M8(25)
  • M10(48)
  • M12(7)
  • Φ10(1)
  • □8(1)
取付部
  • おねじ(29)
  • めねじ(21)
  • リーマ穴(1)
  • 丸穴(1)
  • 角穴(1)
形状
  • L字形(51)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(4)
  • 亜鉛ダイカスト(30)
  • 樹脂(17)
取付長(mm)
  • 13(1)
  • 14(20)
  • 16(9)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 20(23)
  • 21(1)
  • 25(23)
  • 30(3)
  • 32(20)
  • 36(1)
  • 40(23)
  • 50(21)
  • 60(1)
  • 63(18)
  • 80(17)
種類
  • クランプレバー(51)
クランプレバー
回し半径(mm)
  • 78
  • 30(42)
  • 40(62)
  • 42(10)
  • 45(85)
  • 62(24)
  • 63(79)
  • 65(70)
  • 70(19)
  • 74(24)
  • 80(56)
  • 82(27)
  • 85(17)
  • 89(26)
  • 92(28)
  • 95(60)
  • 101(16)
  • 108(40)
  • 110(26)
  • 115(12)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • 栃木屋(2)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー オネジ モノタロウクランプレバー オネジモノタロウ(16件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー モノタロウクランプレバーモノタロウ(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
869税込956
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-WNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRSMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
LHF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)アルミニウム合金種類クランプレバー
プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)偏心カムつきクランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)栃木屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバー(おねじ) ZRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
M10x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-34形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコM10x25mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ) 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ)栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー