絞り込み
ねじの呼び
  • M3(9)
  • M4(20)
  • M5(23)
  • M6(14)
  • M8(4)
  • M10(5)
取付長(mm)
  • 20
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(24)
  • 10(36)
  • 12(19)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(26)
  • 16(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 25(27)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 30(23)
  • 35(19)
  • 40(16)
  • 45(8)
  • 50(13)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(12)
  • 樹脂(10)
  • 黄銅(真鍮)(18)
取付部
  • おねじ(31)
  • おねじ(段付)(11)
  • めねじ(1)
  • センター穴(1)
材質(取付部)
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(17)
  • 黄銅(真鍮)(22)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • ノーブランド(8)
  • 三星産業貿易(7)
  • 大阪魂(6)
  • 栃木屋(2)
  • SCULPS(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • シブタニ(1)
TAKIGEN(タキゲン)・ノーブランド・三星産業貿易・大阪魂・栃木屋・SCULPS・ジョー・プリンス竹下・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・シブタニ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(9)
M4(20)
M5(23)
M6(14)
M8(4)
M10(5)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
659税込725
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)大阪魂(2件のレビュー)
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部高さ(mm)3材質(取付部)真鍮
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ステンレス製ツマミ付ネジ 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ栃木屋
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色RoHS指令(10物質対応)対応
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
224税込246
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)TAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)20種類丸形寸法MM4
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
436税込480
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
13,980税込15,378特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802MIYOSHI(小西製作所)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
246税込271
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ローレットツマミジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御機器材質(本体)黄銅(Bs)材質(取付部)黄銅(Bs)取付長(mm)20取付部おねじ(段付)種類丸形仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
15,980税込17,578
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理クロームメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
4,498税込4,948特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
3,898税込4,288
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地種類うちわ取付部おねじ材質(本体)材質(取付部)
小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
466税込513
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード922材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
354税込389
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
213税込234
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)20
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下
479税込527
1個
6日以内出荷
用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)SCULPS
269税込296
1個
翌々日出荷
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
穴の形状すりわり表面処理クロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形頭部形状取付部おねじ材質(取付部)真鍮
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
12,980税込14,278
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト種類多角形取付部おねじ材質(取付部)
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランドスリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)ノーブランド
439税込483
1個
翌々日出荷
表面処理ブラック穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランドECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)ノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
表面処理クローム寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランドスリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)ノーブランド
35,980税込39,578
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
装飾平小ネジ シブタニ装飾平小ネジシブタニ
489税込538
1本
4日以内出荷
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など材質(取付部)ステンレス(SUS303)取付部おねじ種類丸形仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M5雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M5雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
213税込234
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード140材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
194税込213
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード139材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)大阪魂
1,698税込1,868特価
1箱(100個)
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
7,198税込7,918
1箱(60個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
5,898税込6,488
1箱(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱)三星産業貿易(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8材質(本体)種類うちわ寸法H(mm)12寸法D(mm)14表面処理クロメート取付部おねじ取付長(mm)20
うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5材質(本体)種類うちわ寸法H(mm)19寸法D(mm)25表面処理三価ホワイト取付部おねじ取付長(mm)20
イーグルスターノブボルト小五郎(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易イーグルスターノブボルト小五郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
4,198税込4,618
1箱(40個)
翌々日出荷
材質(本体)ASA樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ材質(取付部)SUS
つまみ