絞り込み
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(9)
  • M5(10)
  • M6(18)
  • M8(6)
  • M10(4)
取付長(mm)
  • 25
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(24)
  • 10(36)
  • 12(19)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(26)
  • 16(3)
  • 20(42)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 30(23)
  • 35(19)
  • 40(16)
  • 45(8)
  • 50(13)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(7)
  • 黄銅(真鍮)(10)
取付部
  • おねじ(20)
  • おねじ(段付)(7)
材質(取付部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(13)
  • 黄銅(真鍮)(13)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • ノーブランド(6)
  • 三星産業貿易(4)
  • 大阪魂(4)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 栃木屋(1)
  • SCULPS(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • シブタニ(1)
TAKIGEN(タキゲン)・ノーブランド・三星産業貿易・大阪魂・イマオコーポレーション・栃木屋・SCULPS・ジョー・プリンス竹下・シブタニ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(4)
M4(9)
M5(10)
M6(18)
M8(6)
M10(4)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
709税込780
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部高さ(mm)3材質(取付部)真鍮
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
14,980税込16,478特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
245税込270
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)25
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
7,298税込8,028
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
9,998税込10,998特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
4,398税込4,838
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地種類うちわ取付部おねじ材質(本体)材質(取付部)
小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
611税込672
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
578税込636
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)28種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)25
小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM6材質(本体)ABS樹脂質量(g)12種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下
619税込681
1個
6日以内出荷
用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
15,980税込17,578
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト種類多角形取付部おねじ材質(取付部)
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランドスリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)ノーブランド
479税込527
1個
翌々日出荷
表面処理ブラック穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランドスリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)ノーブランド
35,980税込39,578
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
装飾平小ネジ シブタニ装飾平小ネジシブタニ
599税込659
1本
4日以内出荷
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など材質(取付部)ステンレス(SUS303)取付部おねじ種類丸形仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ(首下25×M8雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M8雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
410税込451
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)43種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25タキゲンコード882材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
368税込405
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)35種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25タキゲンコード881材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
7,498税込8,248
1箱(60個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
5,998税込6,598
1箱(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
7,698税込8,468
1箱(120個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
つまみ