絞り込み
ねじの呼び
  • M4(4)
  • M5(9)
  • M6(10)
  • M8(6)
  • M10(4)
取付長(mm)
  • 40
  • 5(5)
  • 5.5(3)
  • 6(13)
  • 8(18)
  • 8.5(3)
  • 9(3)
  • 10(31)
  • 12(17)
  • 13.5(2)
  • 14(3)
  • 15(24)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 20(29)
  • 25(19)
  • 30(21)
  • 35(16)
  • 45(6)
  • 50(11)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(7)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付部
  • おねじ(15)
材質(取付部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(9)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • 三星産業貿易(6)
  • ノーブランド(4)
  • 栃木屋(2)
  • 大阪魂(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 三星社(1)
三星産業貿易・ノーブランド・栃木屋・大阪魂・イマオコーポレーション・三星社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(4)
M5(9)
M6(10)
M8(6)
M10(4)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
519税込571特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ステンレス製ツマミ付ネジ 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ栃木屋
659税込725
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色RoHS指令(10物質対応)対応
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
6,598税込7,258
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
31,980税込35,178特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
5,998税込6,598
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地種類うちわ取付部おねじ材質(本体)材質(取付部)
イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ三星社
5,998税込6,598
1箱(40個)
5日以内出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。トラスコ品番127-2501材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート全長(mm)57ねじ径5ねじ長さ(mm)40外径(Φmm)34ねじ寸法M5×0.8耐熱温度(℃)80ノブ高さ(mm)17
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
3,898税込4,288
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト種類多角形取付部おねじ材質(取付部)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランドスリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)ノーブランド
25,980税込28,578
1箱(80個)ほか
翌々日出荷
穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
5,398税込5,938
1箱(50個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
4,998税込5,498
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
7,198税込7,918
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
イーグルスターノブボルト小ニ郎(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易イーグルスターノブボルト小ニ郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
4,498税込4,948
1箱(40個)
翌々日出荷
材質(本体)ASA樹脂種類丸形表面処理三価クロメート取付部おねじ材質(取付部)SUS
イーグルスターノブボルト三平(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易イーグルスターノブボルト三平(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
6,498税込7,148
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ASA樹脂種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ材質(取付部)SUS
つまみ