絞り込み
ねじの呼び
- M3(16)
- M4(24)
- M5(19)
- M6(24)
- M8(13)
- M10(3)
- W1/4(3)
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(6)
取付長(mm)
- 5(2)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(5)
- 12(5)
- 15(6)
- 20(5)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(2)
- 50(1)
取付部
- おねじ(5)
- おねじ(段付)(1)
- めねじ(2)
材質(取付部)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
- 大阪魂
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NewHikari(4)
- SCULPS(5)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(25)
- サトーパーツ(2)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- ノーブランド(17)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- リブプラス(2)
- 三星産業貿易(36)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- 廣杉計器(172)
- 東京測定器材(1)
- 栃木屋(11)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(16)
M4(24)
M5(19)
M6(24)
M8(13)
M10(3)
W1/4(3)

ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
SUS(-)ローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)7寸法D(mm)12.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)8寸法D1(mm)11頭部No.1
マッシュル-ムノブN(D34
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒タイプΦ34寸法H(mm)30寸法d(mm)19寸法D(mm)34寸法Lf(mm)12ねじの呼びM8
NI ECO BSローレットビス(ヒラアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷カドミレス材長さ(mm)6呼びM4寸法D(mm)1.2寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法F(Φmm)8寸法A(Φmm)10寸法E(Φmm)6.2
キジBSローレットビス(ヒラアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷カドミレス材長さ(mm)10呼びM3寸法D(mm)1寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法F(Φmm)7寸法A(Φmm)8寸法E(Φmm)4.2
CR ECO BSダンツキローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷カドミレス材長さ(mm)35呼びM6寸法A(mm)12寸法F(mm)1.5寸法D(mm)5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9寸法C(mm)6寸法G(mm)10.5
CRECOBS(-)ローレットビス
大阪魂¥18,200税込¥20,0201袋(100個)9日以内出荷長さ(mm)25呼びM6寸法A(mm)12寸法D(mm)1.6寸法E(mm)3寸法B(mm)5寸法C(mm)3.8
CR ECO BS(-)ローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)8呼びM3寸法A(mm)8寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7
SUS(-)ローレットビス(タイワン
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。寸法D(mm)1.8寸法B(mm)5寸法C(mm)2寸法A(Φmm)10
SUS(-)ローレット(ケンサキ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷マイナスドライバーで締付け可能!!マイナス付なので、手締めの後にドライバーで増し締めできます。 切削加工ではなくヘッダー可能なのでコスト削減に!! 先端が剣先で誘いになるので、穴が見えにくい所でも作業がスピーディーに。 メンテナンスなどが容易に行えます。用途自動制御機器・空調機器・通信機器・輸送機器・LED照明器具・計量器具・食品機械・ 医療機器・建設機械・ディスプレイ・配電盤・分電盤・制御盤・工作機械 など寸法A(mm)1.5寸法C(mm)1.8
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)7.5寸法D(mm)16.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)10.5寸法D1(mm)15ねじ径MM4頭部No.2