「ねじの呼び」から絞り込む
十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類多角形
十字ノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
十字ノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
十字ノブ(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
KJB パワー十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理