絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
取付長(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
取付部
  • おねじ(2)
  • めねじ(1)
材質(本体)
  • 樹脂
  • ステンレス(1)
材質(取付部)
  • スチール(3)
ブランド
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 栃木屋(1)
イマオコーポレーション・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
KP 菊ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KP 菊ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SS400取付部おねじ(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
菊ノブ 栃木屋菊ノブ栃木屋
399税込439
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブイマオコーポレーション
10,185税込11,204
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
菊ノブ特集
おすすめ人気ランキング
菊ノブ(八角)