絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボアタイプとは切削工具として使用されるカッターのことです。ここでは主に正面切削用の円盤側面に複数の切刃を持つタイプのカッターを取り扱っており、平面や側面、溝などの加工で便利なフライス盤での作業現場で使用されています。ボアタイプカッターは超硬シートを使用して高剛性に優れたタイプやアルミ製で軽量な樹脂加工向けのタイプまでアイテムはさまざま。鏡面仕上げ加工もできるタイプもあり、作業用途に応じて豊富なラインナップから選ぶことができます。
777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新明丹 GLOBE(旧堀内製作所)新明丹GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状)アズワン品番68-0608-64
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
CNCドリルスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)CNCドリルスリーブGLOBE(旧堀内製作所)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
高精度で、ほぼ全ホルダーメーカーとCNC旋盤に対応できます。
センターヘッド M.T. No.2.3.4用 カブト工業センターヘッド M.T. No.2.3.4用カブト工業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
M.T. No.2.3.4用センターヘッド
両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420アズワン品番67-7236-92
SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に
ホルダ 京セラホルダ京セラ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
11°ポジチップ使用1000~3000mm/minの高送り可能鋼の仕上げ加工用切れ刃振れ出し機構付
用途汎用高送り、仕上切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6寸法APMX2(mm)3.4MIIDSNMU1307ANEN-MJCSPFALSE
ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAN07タンガロイ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
仕様●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.75寸法APMX2(mm)7.5MIIDONMU0705ANPN-MJCSP-
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09タンガロイ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
寸法(mm)Fig.:1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6.4MIIDPNMU0905GNEN-MJCSP-
高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ高送り加工用カッタ TXWX03タンガロイ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTruth
高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ高送り加工用カッタ TXWX03タンガロイ
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切込み角度(°)90すくい角(°)-2~4(半径方向)・6(軸方向)最大切込み(mm)5適合インサートNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
SEC-スミパワーミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミパワーミル カッタ住友電工ハードメタル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
用途隅削り・堀り込み・セミショルダー用。仕様インチ型式PWC刃数8高さ(mm)50タイプ標準タイプ被削材鋳鉄溝幅(mm)12.7記号インサート内接円サイズ:4、カッタ径:100勝手右[R]溝深さ(mm)8内接円(mm)12.70切込み角度(°)88すくい角(°)-15(半径方向)・-5(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)100最大切込み(mm)15適合インサートLNMX 160608PNSN-□寸法DCSFMS(mm)70寸法CBDP(mm)32FIG2ボルト径D1(mm)46
SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル ヘッド住友電工ハードメタル
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り隅削り溝加工倣い加工傾斜加工プランジ加工ヘリカル加工の高能率粗加工全長(mm)63ねじM16すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)寸法L11(mm)12幅H(mm)24寸法DCON(mm)17寸法DCSFMS(mm)28.5
SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル ヘッド住友電工ハードメタル
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
モジュラータイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
長さ(mm)5刃数6全長(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)有効長(mm)40切込み角度(°)17すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)取付ねじサイズM16加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎寸法L11(mm)12最大切込み(mm)1.5フランジ径(Φmm)28.5寸法DCON(mm)17
SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3
SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数8質量(kg)1.76高さ(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)溝幅(mm)12.7切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)83.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3フランジ径(Φmm)70寸法DCX(mm)100FIG8ボルト径D1(mm)46ボルト径D2(mm)27ボルト径D3(mm)18
SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数9被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)刃径(mm)72.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5寸法DCX(mm)80
SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ住友電工ハードメタル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。
用途仕上げ加工用。
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG DIJET(ダイジェット工業)ダイマイスター5G ボアタイプ XFGDIJET(ダイジェット工業)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形DIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。
仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 SANDVIK正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80SANDVIK
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷
切込深さ(mm)(最大)6
低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60SANDVIK
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90
付刃プレーンカッター アサヒ工具付刃プレーンカッターアサヒ工具
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。
用途用途材質G2
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ)OSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18タンガロイ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5MIIDAVMT180708PDER-MM
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06タンガロイ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight type タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight typeタンガロイ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5寸法CBDP(mm)24.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE
部品 脱着レンチ MM EGRシリーズ イスカル部品 脱着レンチ MM EGRシリーズイスカル
379税込417
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品 脱着レンチ ESGシリーズ イスカル部品 脱着レンチ ESGシリーズイスカル
809税込890
1個
8日以内出荷
仕様●取り外しレンチ●コード番号:338-6031アズワン品番67-9169-38
焼きばめ式ホルダー BT-SRKIN-CX BTシリーズ イスカル焼きばめ式ホルダー BT-SRKIN-CX BTシリーズイスカル
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
焼きばめホルダー HSK HSK A100 SRKINシリーズ イスカル焼きばめホルダー HSK HSK A100 SRKINシリーズイスカル
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX HSK A63 SRKINシリーズ イスカル焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX HSK A63 SRKINシリーズイスカル
71,980税込79,178
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
小径ソリッドバー用ホルダー PICCO-N PICCOシリーズ イスカル小径ソリッドバー用ホルダー PICCO-N PICCOシリーズイスカル
30,980税込34,078
1本
5日以内出荷
クーラント穴付きです。小径加工用。
ボアタイプ