絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • タンガロイ(78)
  • イスカル(71)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(60)
  • 住友電工ハードメタル(37)
  • サンドビック(23)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • DIJET(ダイジェット工業)(12)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 富士元工業(8)
  • サンフレックス(3)
  • 大見工業(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • アサヒ工具(2)
  • THECUT(2)
  • 株洲工具(2)
  • カーメックス(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • マパール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 京セラ

    アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS

    京セラ
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップKCGT1305…すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法APMX(mm)12
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
    すくい角A.R.(°)10
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • MEV エンドミル 京セラ

    MEV エンドミル

    京セラ
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
  • カッタ 京セラ

    カッタ

    京セラ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    用途フェースミル(コーナー角45°タイプ)主な用途フェースミル(コーナー角45°タイプ)
  • カッタ MFH32-S32-10-3T 京セラ

    カッタ MFH32-S32-10-3T

    京セラ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数3質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有首下長(mm)40最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15機能長さ(mm)120最大切削径(Φmm)32接続径(Φmm)32
  • カッタ MFH25-S25-10-2T 京セラ

    カッタ MFH25-S25-10-2T

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数2質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有首下長(mm)30最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5機能長さ(mm)110最大切削径(Φmm)25接続径(Φmm)25
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ウェルドンシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ウェルドンシャンク)

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)

    京セラ
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.2給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.1給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    379,800税込417,780
    1個
    6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数3すくい角A.R.(°)5
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数1寸法L(mm)-寸法L3(mm)-寸法θ°-
  • 両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini 京セラ

    両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini

    京セラ
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップWNMU0504…スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+11(max.)レンチDTPM-8寸法APMX(mm)5
  • チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT 京セラ

    チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT

    京セラ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    すくい角A.R.(°)+19(max.)すくい角R.R.(°)-7(max.)
  • チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 京セラ

    チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT

    京セラ
    189,800税込208,780
    1本
    3日以内出荷
    仕様●クーラントホール:有刃数20全長(mm)140段数5適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)刃列4スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)寸法LH(mm)55すくい角A.R.(°)+23(max.)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8寸法DC(mm)32メーカー商品コードTHN08503寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)46
  • エンドミル MEC 京セラ

    エンドミル MEC

    京セラ
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)レンチDTM-8寸法APMX(mm)10
  • MFSN88 エンドミル 京セラ

    MFSN88 エンドミル

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップSNMU1305…スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32
  • MFPN66 エンドミル 京セラ

    MFPN66 エンドミル

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップPNMU0905...スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+12(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32
  • MEWH ヘリカルエンドミル 京セラ

    MEWH ヘリカルエンドミル

    京セラ
    59,980税込65,978
    1本
    6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有刃列2スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+13(max.)すくい角R.R.(°)-20レンチDTPM-8寸法APMX(mm)28
  • MECH エンドミル 京セラ

    MECH エンドミル

    京セラ
    63,980税込70,378
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8
  • カッタ MFH 京セラ

    カッタ MFH

    京セラ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+5(max.)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
  • カッター 京セラ

    カッター

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
柄付タイプ