絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)(2)
  • ADGET(1)
  • JMGO(3)
  • RICOH(リコー)(1)
  • シャープ(1)
  • 高橋国際商事(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(2)
主な用途
  • スクール用(1)
  • 家庭用(2)
解像度
  • 640×360(1)
  • FHD(4)
  • WVGA(1)
  • WXGA(2)
設置方式
  • 置き型(5)
入力端子
  • HDMI(7)
  • USB(5)
  • ステレオミニジャック(1)
HDMI・USB・ステレオミニジャック
アスペクト比
  • 16:9(3)
  • 16:10(2)
16:9・16:10
投影法式
  • DLP
  • 3LCD(11)
コントラスト比
  • 400:1(2)
  • 50000:1(1)
  • 100000:1(1)
400:1・50000:1・100000:1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プロジェクター :「USB C HDMI」の検索結果

プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
200~300未満(1)
300~400未満(1)
400~500未満(1)
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(2)
  • Nebula Capsule 3 Anker(アンカー)

    Nebula Capsule 3

    Anker(アンカー)
    ¥81,809税込¥89,990
    1個
    当日出荷
    大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
    仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db直径(Φmm)約78高さ(mm)約160質量(g)約850内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート光源LEDディスプレイプロジェクションモード:前面/背面解像度1920×1080輝度(ANSI lm)200主な用途家庭用操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。ランプ寿命約30000時間入力端子HDMI2.1(ARC)設置方式置き型充電時間(時間)3.5スピーカー8Wオフセット100%画像サイズ投影:40-120インチ補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカスBluetooth5.1アスペクト比16:9投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6投影方式DLP対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
  • Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー)

    Nebula Capsule 3 Laser

    Anker(アンカー)
    ¥109,000税込¥119,900
    1個
    当日出荷
    世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時。どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。
    セット内容Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポート色ブラック質量(g)約 950寸法(cm)約 8.3×8.3×16.7解像度フルHD (1920 × 1080 画素)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)OSGoogle TV投影距離(m)1.06 ~ 3.18
  • モバイルプロジェクター Bluemake  BW-MN350 高橋国際商事

    モバイルプロジェクター Bluemake BW-MN350

    高橋国際商事
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Android TV搭載。2.5Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
    仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・USB充電アダプター・USB-C充電ケーブル・Mini HDMI to HDMI 変換アダプター・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.5出力(W)内蔵スピーカー:2.5電源DC12V 1.67A消費電力20W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2000mAh充電時間約2時間解像度640×360騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ20~50インチOSAndroid 9.0明るさ350ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0対応解像度1920×1080アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM32G
  • Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+ JMGO

    Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+

    JMGO
    ¥71,800税込¥78,980
    1台
    8日以内出荷
    世界初の"縦型投影機能"を搭載した、超軽量ボトル型プロジェクター「PicoPlay+」。直径85mm×高さ166mmの筒型で重さは740?g。片手で持ち運べる携帯性に優れています。壁はもちろん天井にも投影できるので、リビングだけではなく寝室でリラックスタイムに使用可能。またアウトドア時に持ちだすことも簡単です。本体のユニークな回転ギミックにより、縦動画(TikTokやInstagramショート)もそのまま大画面に映せます。フルHD(1,920×1,080)、450 ISOルーメン、HDR10、Rec.709比127%をカバー。リアルタイム台形補正+オートフォーカス機能で面倒な設定は不要、置くだけで鮮明な映像を実現します。Google TV搭載、Netflixなどのストリーミングアプリにワンボタンでアクセス可能。本体にバッテリー非搭載ながら、USB?C給電対応なのでモバイルバッテリーからの給電も可能。別売りのバッテリースタンドを使用すれば最長約4.5時間使用できます。手軽にテレビを超える大画面を実現できます。
    セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、オーロラフィルター、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、携帯用バッグ質量(kg)0.74サイズ【投影】最大180インチ (※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。)【投影】(推奨)80-100インチタイプ【投影】長焦点電源AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0)倍率【投影】1.2:1(2.6mで100インチ)光源LEDコントラスト比(静的)400:1本体サイズ(mm)85×85×166解像度フルHD(1920×1080)入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用スピーカー8W明るさ(Lm)(ISO) 450回転角度(°)【ボトル】上下88BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
  • 回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix JMGO

    回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix

    JMGO
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    5日以内出荷
    いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。
    セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)80×80×240質量(kg)約1.3タイプ投影:長焦点入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用バッテリー10000mAh搭載連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時)コントラスト比400:1解像度フルHD(1920×1080)主な用途家庭用入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1設置方式置き型光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100スピーカー5W × 2基明るさ420ISOルーメン搭載OSGoogle TV回転角度(°)ボトル:上下127BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
  • レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト) シャープ

    レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト)

    シャープ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    レーザー光源採用の明るい画面と小型・軽量化を両立。
    コントラスト比50000:1
  • 短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960 RICOH(リコー)

    短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960

    RICOH(リコー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
    コントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
  • Adget Pocket Projector  Moss Green Adget-MOS ADGET

    Adget Pocket Projector Moss Green Adget-MOS

    ADGET
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    「Adget Pocket Projector」は、コンパクトかつ軽量なデザインと多機能なスペックを備えたプロジェクターです。どんな場所でも簡単に設置し、明るく鮮明な映像を楽しむことができます。また、内蔵ストレージやバッテリーの機能により、外部の電源やWi-Fiに依存せずに映像や音声コンテンツを楽しむことができます。さらに、スマートフォンとの連携や画面キャスト機能により、手軽にコンテンツを操作したり、友人や家族と共有することができます。
    仕様推奨投影サイズ:7.5-120インチセット内容プロジェクター本体、説明書、リモコン、電源ケーブル、マグネット式三脚色モスグリーン質量(g)425タイプ投影:長焦点倍率投影:1.2:1適合機器Phone、iPad、Android、Windows、Mac、Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5等)、USBメモリ、ストリーミングデバイス(Fire TV Stick、Chromecast、Chromecast with Google TV、Apple TV等)機能HDR:〇光源LEDバッテリー4500mAhメモリー容量1GB解像度入力対応:(推奨)1080pまで、854×480ランプ寿命平均30000時間入力端子DC×1、USB2.0×1、USB Type-C(映像入力可)×1、HDMI2.1×1騒音レベル(dB(A))28以下スピーカー3W×2モード投影:フロント、リア、天吊りフロント、天吊りリアOSAndroid 9.0明るさ220ANSIルーメンBluetooth5.0(AirPods等のワイヤレスイヤホン対応)アスペクト比16:9稼働時間(時間)連続:動画視聴 約2(明るさ:自動、音量:10の場合)(※設定により変動します)、音楽再生 30Wi-Fi2.4GHz/5GHz投影方式DLPストレージ内部:32GB
  • 超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K? JMGO

    超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K?

    JMGO
    ¥453,800税込¥499,180
    1台
    7日以内出荷
    JMGO「O2S Ultra 4K」は、超短焦点×3色レーザー光源を搭載した次世代ホームプロジェクターです。壁から15cm離すだけで100インチ投影可能な超単焦点モデル。小さな部屋でも大画面の映像を楽しむことができます。また超単焦点なら光を遮るものの心配なしでOK。本体サイズは312×290×140cm、重量4.5kgと軽量コンパクト。使わない時は収納出来てすっきり。また、リビング、寝室、書斎など手軽に持ち運んでホームシアターを楽しむことができます。移動させた後の画面調整はすべて自動で対応。台形補正やオートフォーカス、デジタルズームやスクリーンフィットなど簡単に画面を最適化してくれます。最大3650ISOルーメンの高輝度で、明るい部屋でも驚くほど鮮やか。20Wのステレオスピーカーで大迫力の音響体験。まるで映画館のような臨場感を味わうことができます。
    セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、レンズ用クロス、EPPポータブルパッケージ質量(kg)4.5サイズ【投影】最大150インチ【投影】(推奨)100-120インチタイプ【投影】超短焦点出力Wi-Fi 6 / HDMI2.1(eARC)x1、Optical×1、Bluetooth電源AC100-240V、50/60Hz、2.5A倍率【投影】0.16:1(15cmで100インチ)入力DC×1、HDMI2.1(ARC)×1、HDMI2.1(eARC)×1、USB×1、Optical×1、LAN×1光源3色レーザー本体サイズ(mm)312×290×140スピーカーDynaudio 10W × 2基明るさ(Lm)(ISO) 3650BluetoothBluetooth 5.2(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 6投影方式DLP
プロジェクター