絞り込み
ブランド
- EPSON(69)
- SONY(ソニー)(16)
- アイリスオーヤマ(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- Canon(8)
- キクチ科学研究所(7)
- NEC(6)
- RICOH(リコー)(6)
- プリンストン(4)
- JVC(ビクター)(4)
- RS PRO(2)
- BARRACUDA NETWORKS(2)
- Dell Technologies(2)
- EZCast(2)
- エルモ(1)
- カシオ計算機(1)
- シャープ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO プロジェクタマウント
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro天井取り付け型プロジェクタマウント. RS Pro天井取り付け型プロジェクタマウントは、ユニバーサルスパイダーマウントスタイルで、ほとんどのプロジェクタに適合します。このLCDモニタアームは、プロジェクタを天井に取り付けるための優れたソリューションです。特長と利点:. 傾き調整 / 回転機能. 天井に簡単に取り付け. Vesaに適合仕様取付面 = 天井最大負荷 = 11.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プロジェクタマウント
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷RS PRO 5仕様取付面 = 天井最大負荷 = 25kg最大回転 = 360°最大傾斜 = ±20°RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 送信機単品
プリンストン¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷アプリインストール不要でワイヤレスで簡単に大画面テレビやプロジェクターに画面を投影な製品QuattroPodシリーズの子機(送信機)。
プロジェクター用天吊り金具 MC.JLC11シリーズ
Acer(エイサー)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷製品に関するお問い合わせはこちらまで。天吊り対応する全てのAcer製プロジェクターに適応する天吊り金具セットです。仕様●パイプ角度調節:水平360°/上下±25°●取付耐荷重:20kg●商品に関するお問合せ先:日本エイサーカスタマーサービスセンター TEL 0570-016-868タイプ天吊り角度(°)±25(チルト)耐荷重(kg)20アズワン品番65-9219-45回転角度(°)360
固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
アイリスオーヤマ¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ)
アイリスオーヤマ¥629,800税込¥692,7801台翌々日出荷長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21 OptiPlex/Precisionスモールフォームファクターデスクトップとデル製モニターをデスクの上にすっきりと安全に設置することができます。
超短焦点ゼロオフセットレンズ クロ ELPLX01S
EPSON¥799,800税込¥879,7801個8日以内出荷天吊りでも床置きでも短い投写距離で大画面投写が可能。投写面とプロジェクターの距離を取る必要がありません。デッドスペースをなくすことで、会議室のスペースが有効活用ができます。 最大1000インチでの投写が可能です。対象機種EB-PU10シリーズ