絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(102)
- 350~400未満(41)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- 王将(須佐製作所)(39)
- 土牛(20)
- 藤元(18)
- マルキン印(18)
- PICARD(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- 与板利器工業(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 三木技研(7)
- かじ平(7)
- 龍馬(6)
- SK11(6)
- 王将(6)
- エスコ(5)
- 菊堂(4)
- 若獅子(4)
- オーエッチ工業(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 千吉(3)
- ブランドをもっと見る
王将(須佐製作所)・土牛・藤元・マルキン印・PICARD・BIGMAN(ビッグマン)・与板利器工業・BAHCO(バーコ)・三木技研・かじ平・龍馬・SK11・王将・エスコ・菊堂・若獅子・オーエッチ工業・BOSCH(ボッシュ)・千吉・ブランドをもっと見る
「頭径(Φmm)」から絞り込む

先切金槌
E-Value¥829~税込¥912~1個当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。用途木材への釘打ち。仕様柄の抜けにくい三重クサビ全長(mm)300種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)炭素工具鋼主な用途大工作業/打ち込み作業
ミラー板金ハンマー(スチール柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷全長(mm)330種類板金用ハンマー材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷鉄工作業全般。種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
黒板金ハンマー(グラス柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
本職用 舞台屋槌 磨き仕上げ
藤元¥8,998税込¥9,8981個当日出荷舞台装置作製・解体作業に最適です。止め金クサビ(L型クサビ)を使用しており、ハードな仕事をしても頭が抜けにくい構造です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・解体作業に。材質(柄)樫全長(mm)365質量(g)385
スーパーグラス先切金槌
SK11¥1,098税込¥1,2081本欠品中グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)グラスファイバー主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
鉱物ハンマー
ケニス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。全長(mm)330質量(g)約950種類片手口ハンマー刃長(mm)190材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
ステンGF柄船手玄能
王将(須佐製作所)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
本職用 いも槌
藤元¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)240頭径(Φmm)18
先平型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付
藤元¥1,898税込¥2,0881個当日出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。精密な工作に便利なホビーハンマーです。先平型。頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。柄尻に紐付き。用途細工用ミニハンマー材質(柄)樫全長(mm)240質量(g)50頭径(Φmm)10
マグナム船屋玄能
王将(須佐製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から4日以内出荷先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
マグナム船手玄能
王将(須佐製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 船手玄能
王将(須佐製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷から10日以内出荷全長(mm)360タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 船屋玄能
王将(須佐製作所)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷から5日以内出荷全長(mm)360タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄船屋玄能
王将(須佐製作所)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷全長(mm)330タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し種類片口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)SUS420J2主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マルキン印 八角玄能 ステンレス
マルキン印¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷狭いところでも使える! 短い柄の八角玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。八角玄能 頭:八角玄能は両口玄能の一種で頭部の形が八角形のタイプです。打撃面の片側は平面状で打ち込みやすく、反対側が緩やかな曲面で最後の締め打ちに便利な造り。八角形という形状は様々な利点があり、打面との打ちズレが起きにくいため、木材や金属面など硬い素材を打ち込み際に扱いやすい形です。また、側面で横打ちができるため狭い場所でも釘打ちができ作業効率に優れた頭部です。蛇曲ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 : 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)410タイプ頭:、八角玄能(ステンレス)、柄:樫・玄能柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~23頭径(Φmm)23×26頭部長(mm)84
オールブラック ショートFRG柄 船手玄能
王将¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷玄能の頭が通らない細い箇所への釘打に便利。グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。用途釘打ちに。
先切ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途釘打ち、カシメ、釘締め作業。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途釘打ち、カシメ、釘締め作業材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
本職用 筋入り 角箱屋槌
藤元¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・釘抜き作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)460頭径(Φmm)24
本職用 唐紙槌
藤元¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。唐紙鎚~襖(ふすま)の引手を留める釘を打つ鎚ですが、小さく軽いので趣味の工芸などにも便利です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。9寸柄(約270mm)※木柄は、傷んだら交換が可能です。空柄(木柄)は別売りをしております。用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)270質量(g)56頭径(Φmm)12
本職用テストハンマー
藤元¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷電車・自動車(バス・トラック)の点検作業用ハンマー。打検ハンマー。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途点検作業用ハンマー。材質(柄)樫


























































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)