絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 王将(須佐製作所)(6)
- FACOM(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- GEDORE(3)
- PICARD(3)
- 与板利器工業(3)
- E-Value(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- SK11(2)
- WIZ'A(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- アークランドサカモト(1)
- ANEX(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- GREAT TOOL(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・王将(須佐製作所)・FACOM・エスコ・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・BIGMAN(ビッグマン)・GEDORE・PICARD・与板利器工業・E-Value・PROMOTE(プロモート)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・WIZ'A・トップマン[工具・金物]・アークランドサカモト・ANEX・CUSTOM KOBO・GREAT TOOL・ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
180~200未満(2)
200~220未満(2)
220~240未満(1)
240~260未満(3)
260~280未満(5)
280~300未満(6)
300~350未満(23)
350~400未満(5)

ミラーネイルハンマー
(34件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
パイプ柄ネールハンマーSG
SK11(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷長時間作業でも疲れにくい衝撃軽減グリップです。衝撃軽減グリップ採用で、打撃時の手への衝撃をやわらげ、長時間作業でも疲れにくくなっています。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しています。用途叩き作業。主な用途叩き作業
コメットハレー
王将(須佐製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。種類コンビハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業タイプツイン頭の全長(mm)64トラスコ品番818-4250RoHS指令(10物質対応)対応
カーブネイルハンマー
iHelp¥689税込¥7581本当日出荷カーブ柄採用のネイルハンマーです。用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25色ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス
PROMOTE(プロモート)¥799税込¥8791個当日出荷片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版用途木工作業に種類ネイルハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
グラスファイバー柄ネイルハンマー
大五郎¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。用途釘打ち・釘抜き等の作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途釘打ち・釘抜き
MGネイルハンマー
王将(須佐製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途ツーバイフォー用ハンマー種類ネイルハンマー頭径(Φmm)21.5全長(mm)265材質(柄部)スチール主な用途打ち込み作業タイプマグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンス
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×105×26質量(g)420タイプネイル頭径(Φmm)23(円型)頭部幅(mm)105
550g/Φ27x390mm ネイルハンマー
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-2
名古屋型箱屋鎚
王将(須佐製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から6日以内出荷中部地方で用いられています。種類ネイルハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンハンマー(一体型)#1
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。種類ネイルハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)342材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途大工作業呼称#1質量(g)875焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)頭部長(mm)132トラスコ品番366-8886持ち手グリップ付
ネイルハンマー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。種類ネイルハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)220トラスコ品番270-9317持ち手グリップ付頭の全長(mm)90
ネイルハンマー
エスコ¥4,380税込¥4,8181本翌日出荷から4日以内出荷クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
創一郎 ネールハンマー
与板利器工業¥989税込¥1,0881本当日出荷釘抜きがついていますので打ち損じた釘が素早く抜けます。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)スチールパイプ頭質量(g)約225(8オンス)
創一郎 ネールハンマー
与板利器工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷釘抜きがついていますので打ち損じた釘が素早く抜けます。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)スチールパイプ頭質量(g)約360(13オンス)
カインドリコ 角箱屋槌
道具工房¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷頭部に釘抜きが付いています。打撃面は筋入り面です。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)255質量(g)318呼び寸法(mm)頭部:18主な用途釘打ち・釘抜き
電気工用ハンマー (ヘッド部300g)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本59日以内出荷適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスの良い作業をこなします。釘抜き部は平らになっているので、届きにくい場所の釘や鋲を容易に抜くことができます。ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。全長(mm)283柄径(Φmm)239
くぎ抜きハンマー マグネット無し
GEDORE¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷非常に頑丈で耐久性に優れています。頭径(mm)26全長(mm)317材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ呼称600仕様マグネットあり頭部長(mm)172トラスコ品番855-6576質量(g)8352018年トラスコ掲載ページ4 1864
くぎ抜きハンマー
GEDORE¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。くぎ抜き部はマグネット仕様です。非常に耐久性に優れています。頭径(mm)25全長(mm)340材質頭部:工具鋼、柄部:工具鋼呼称600頭部長(mm)180トラスコ品番855-6574質量(g)8732018年トラスコ掲載ページ4 1864
650g/Φ29x390mm ネイルハンマー
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-3
ネイルハンマー
ANEX¥1,498税込¥1,6481本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。種類ネイルハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途大工作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)90サイズ中トラスコ品番774-3556質量(g)222
釘抜きハンマーバンパーキャップ付
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の打撃力を実現します。 。450g(16オンス)の硬質炭素鋼製ヘッドにより、高い打撃力を実現します。 。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。 。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。 。ワークピースを保護するための取り外し可能なソフトバンパーキャップ付きです。用途釘などの打ち込み・釘抜き作業質量(g)ヘッド部:450材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)
釘抜きハンマー225g
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の打撃力を実現します。 。中重量225g(8オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い打撃力を実現します。 。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。 。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上します。用途釘などの打ち込み・釘抜き作業質量(g)ヘッド部:225材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)
PICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、チェッカー仕上げ
PICARD¥9,498税込¥10,4481本18日以内出荷・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)長さ(mm)320質量(kg)0.76RoHS指令(10物質対応)対応
PICARD Pinkハンマー 大工用ルーフィングハンマー、フラット仕上げ
PICARD¥9,498税込¥10,4481本18日以内出荷・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)長さ(mm)320質量(kg)0.76RoHS指令(10物質対応)対応
FACOM(ファコム) ヒッコリーハンドル ハンマー 2.8kg | 200H60
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー全長(mm)380質量(g)2800
FACOM(ファコム) ヒッコリーハンドル ハンマー 1.1kg | 200H42
FACOM¥7,298税込¥8,0281個73日以内出荷安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー全長(mm)330質量(g)1130
FACOM(ファコム) ヒッコリーハンドル ハンマー 0.345kg | 200H26
FACOM¥3,500税込¥3,8501個73日以内出荷安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー全長(mm)245質量(g)345





































![ショートネールハンマー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937645-260121-02.jpg)
![パイプ柄ネールハンマー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919576-260121-02.jpg)





![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)