絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 20~30未満(5)
- 80~90未満(8)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(7)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(22)
- 300~350未満(30)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(11)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(7)
- 大工作業(5)
- 建築作業(4)
- 打込作業(11)
- 施工作業(4)
- 板金作業(5)
- 機械組立・修理作業(7)
- 治具取付作業(3)
- 石工作業(1)
- 組立作業(29)
- 解体作業(4)
- 金型作業(5)
- 鉄工作業(10)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- 長谷伸(8)
- オーエッチ工業(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- FACOM(5)
- 与板利器工業(4)
- ANEX(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ParkTool(パークツール)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ベッセル(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- 王将(須佐製作所)(2)
- アークランドサカモト(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
Wiha(ビーハ/ノガ)・長谷伸・オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・FACOM・与板利器工業・ANEX・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ParkTool(パークツール)・エスコ・TRUSCO・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・KUKKO(クッコ)・王将(須佐製作所)・アークランドサカモト・GISUKE(タカギ)・KTC・ブランドをもっと見る
「材質(頭)」から絞り込む

コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。仕様高強度種類コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール/ウレタン主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
ゴムプラハンマー 77‐10 #1
ベッセル(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
コンビハンマー
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
マイクロ・コンビハンマー
ANEX(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番493-6060セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)68種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
ゴム&プラ コンビハンマー
長谷伸¥819税込¥9011個当日出荷家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)280質量(g)309
ポケッティ コンビハンマー
長谷伸(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。用途対象物を傷付けにくいハンマー。全長(mm)210質量(g)285
ショートコンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
コンビネーションハンマー(鉄プラハンマー)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。仕様替ヘッド:HM7410Hトラスコ品番409-3283全長(mm)267質量(g)495種類コンビハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂呼称1ポンド材質(柄部)パイプ鋼材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)頭部長(mm)90主な用途鉄工作業/組立作業
パイプ柄コンビハンマー
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷相手材をキズつけにくい。 用途で選べる2種のヘッド。用途家具・木製品の組立に最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)ゴム主な用途組立作業
無反動コンビネーションハンマー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
ミニ・コンビハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番774-3581セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)245質量(g)117種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)19頭径(Φmm)14材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)65主な用途土木作業/組立作業
ラバー&プラハンマー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し全長(mm)310質量(g)420種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80頭径(Φmm)32呼称#1材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム頭部長(mm)112主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
コンビハンマー ウッド&ゴム
SUN UP(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番791-9212質量(g)16種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)呼称1材質(頭)エラストマー樹脂
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
ユニコンハンマー
前田シェルサービス¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ツインハンマー
王将(須佐製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。 インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。種類コンビハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー
はくでん¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
マイクロ・コンビハンマー
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番437-6421セット内容鉄(平)、ナイロン全長(mm)180質量(g)68種類コンビハンマー頭径(Φmm)12材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン主な用途組立作業頭の全長(mm)56
一体型ランプハンマー
FSC藤原産業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷フルスイングできない狭い作業スペースでの使用に最適なクラブハンマーです。安全性の高いヘッドとハンドルで作業効率が向上質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×100×400材質(ハンドル)合金鋼材質(ヘッド)合金鋼
ダブルフェイスハンマー
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1丁で鉄工用ハンマー・ソフトハンマーの2役です。ウレタンヘッド側は相手材にキズ・損傷等がつきにくくなっています。スチールヘッド側は鉄工用ハンマーとして使用できます。用途金型の分解組立、家具等の組立。材質(頭)スチールヘッド側:機械構造用炭素鋼S53C主な用途金型の分解組立、家具等の組立
COMB+1 コンビプラスワン
長谷伸(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。全長(mm)260質量(g)435主な用途釘打ちや家具等の組み立て作業
コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ヘッド交換式コンビハンマー(ミニタイプ)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9376全長(mm)245質量(g)114種類コンビハンマー頭径(Φmm)14材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン頭部長(mm)65主な用途組立作業
Yoita ホームトントン
与板利器工業¥999税込¥1,0991本当日出荷頭部分は釘打ち面と木槌に別れているコンビハンマーです。軽作業の釘打ち、組み立てが出来るので便利です。用途組み立て等に。柄長さ(mm)295材質(頭)左頭:鉄 右頭:木主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
ミニホビーハンマー コンビ
HANDIWORK(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。種類コンビハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業焼入硬度55~56
コンビネーションハンマー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現。 交換ヘッドをご用意しています。(ウレタンのみ)種類コンビハンマー主な用途鉄工作業/大工作業/打ち込み作業
仮設コンビハンマー
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45



























































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)