絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・オーエッチ工業・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・HIT(ヒット)・Wiha(ビーハ/ノガ)・前田シェルサービス・SIGNET(シグネット)・BAHCO(バーコ)・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・SK11・トップマン[工具・金物]・E-Value・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・VERTEX(バーテックス)・Strong Tool・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
  • ショックレスハンマー オーエッチ工業

    ショックレスハンマー

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
    用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)

    ウレタンショックレスハンマー

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
    種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
  • ショックレスハンマー Strong Tool

    ショックレスハンマー

    Strong Tool(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
    用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
  • ショックレスハンマーPVC E-Value

    ショックレスハンマーPVC

    E-Value(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
    用途木製品・機械の組み立てなど。材質(頭)PVC主な用途木製品・機械の組み立て
  • ウレタンショックレスハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ウレタンショックレスハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
    トラスコ品番369-9692質量(g)770種類ショックレスハンマー寸法A(mm)100全長L(mm)330寸法D(Φmm)49頭径(Φmm)49材質(頭)ウレタン主な用途大工作業/組立作業
  • ウレタンショックレスハンマー TRUSCO

    ウレタンショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
    用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
  • コンポータンハンマー 前田シェルサービス

    コンポータンハンマー

    前田シェルサービス(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
  • ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)

    ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)ラバー材質(頭)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ショックレスハンマー SK11

    ショックレスハンマー

    SK11
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    はね返らない無反動構造です。無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。
    用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質ウレタン樹脂主な用途打撃作業
  • スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
  • グラスショックレスハンマー オーエッチ工業

    グラスショックレスハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
    用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • グラスファイバー柄ショックレスハンマー 大五郎

    グラスファイバー柄ショックレスハンマー

    大五郎(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用により、耐久性や安全性に優れております。
    用途木工・機械類のはめ込みや火花を避けたい箇所の作業に!
  • コンポータンハンマー 前田シェルサービス

    コンポータンハンマー

    前田シェルサービス
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
  • 無反動ハンマー DEEN

    無反動ハンマー

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    全長(mm)265頭径(Φmm)35
  • ウレタンショックレスハンマー SK11

    ウレタンショックレスハンマー

    SK11
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
    用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打撃作業
  • 無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無振動ハンマー BAHCO(バーコ)

    無振動ハンマー

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • 無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
    用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防草シート用ハンマー イノベックス(旧:ダイオ化成)

    防草シート用ハンマー

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    防草シート押えピン専用ハンマーです。 打ち込みはもちろん引き抜きにも使用可能です。 抜く作業に特化したハンマーです。 釘からフラットピン、シートピンなど、様々なピンを抜く作業に対応可能です。
    用途防草シート用ハンマートラスコ品番269-9976材質鉄・熱可塑性ポリウレタン長さ(mm)217幅(mm)140
  • エクセル抗菌ハンマー 前田シェルサービス

    エクセル抗菌ハンマー

    前田シェルサービス
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。
    用途食品工場メンテナンス作業
  • コンビネーションショックレスハンマー TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(柄部)機械構造用炭素鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン主な用途鉄工作業
  • コンビショックレスハンマー オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
    用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(柄部)材質(頭)スチール/ナイロン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。 シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
    材質(頭)
  • ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)

    ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
    全長(mm)290質量(g)520種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36柄長さ(mm)252材質(柄部)ラバー材質(頭)ラバーヘッド長(mm)100主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 無反動ハンマー60mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー60mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2328全長(mm)420種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • 無反動ハンマー35mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー35mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
    トラスコ品番448-2298全長(mm)330質量(g)466種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチックヘッド長(mm)105主な用途組立作業/打ち込み作業
  • 銅ハンマー替ヘッド PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    銅ハンマー替ヘッド

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    材質(頭)
  • 片手ショックレスハンマー TRUSCO

    片手ショックレスハンマー

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
  • 1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575D-25全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 無反動ハンマー40mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー40mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2301全長(mm)355種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • 無反動ハンマー32mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー32mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2280全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • スーパークラフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。 細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。 実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。 インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。 目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。トラスコ品番135-3684材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール全長(mm)295質量(g)585頭部長(mm)110頭径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高所作業向け無振動ハンマー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け無振動ハンマー

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番837-0318全長(mm)340質量(kg)1.05種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)50材質(柄部)ウレタン材質(頭)ウレタン頭部長(mm)107主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • イージーショックレスハンマー オーエッチ工業

    イージーショックレスハンマー

    オーエッチ工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)材質(頭)ナイロン/ポリエチレン主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • 無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー