絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・オーエッチ工業・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・HIT(ヒット)・Wiha(ビーハ/ノガ)・前田シェルサービス・SIGNET(シグネット)・BAHCO(バーコ)・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・SK11・トップマン[工具・金物]・E-Value・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・VERTEX(バーテックス)・Strong Tool・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
  • 55mm/1050g 無反動ゴムハンマー エスコ

    55mm/1050g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-55全長(mm)350種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575D-24全長(mm)375種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 無反動ハンマー22mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー22mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2263全長(mm)270種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • ショックレスハンマー(鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)材質(頭)ポリウレタン主な用途機械の組立・修理/板金作業
  • Gショックレスハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gショックレスハンマー(グラスファイバー)

    オーエッチ工業
    46,980税込51,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
    用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリエチレン主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンショックレスハンマー レギュラー HIT(ヒット)

    ウレタンショックレスハンマー レギュラー

    HIT(ヒット)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
  • ショックレスハンマー TAKAGI(高儀)

    ショックレスハンマー

    TAKAGI(高儀)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    角を打っても割れにくいニトリルゴム製。衝撃が少ない、無反動構造。内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
    用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け。車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
  • 585g/30mm 無反動ハンマー(蛍光色) エスコ

    585g/30mm 無反動ハンマー(蛍光色)

    エスコ
    7,950税込8,745
    1本
    翌日出荷
  • ショックレスハンマー248 ST GEDORE

    ショックレスハンマー248 ST

    GEDORE
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
    材質(頭)ポリアミド
  • ベリーハードショックレスハンマー(ヒッコリー柄) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ベリーハードショックレスハンマー(ヒッコリー柄)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    32日以内出荷
    ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
  • コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド

    TRUSCO
    859税込945
    1本
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
  • 無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    高品質鋼を鍛造、研磨仕上げした鉄ハンマーです。 反動抑制構造により手首への衝撃を緩和します。
    用途くさびの打ち込み、垣根の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 65mm/1500g 無反動ゴムハンマー エスコ

    65mm/1500g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-65全長(mm)370種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー エスコ

    35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-35全長(mm)260種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-23全長(mm)345種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575D-21全長(mm)270種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 27mm/330g 無反動ナイロンハンマー エスコ

    27mm/330g 無反動ナイロンハンマー

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570AB-2全長(mm)290種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 32mm/420g 無反動ハンマー エスコ

    32mm/420g 無反動ハンマー

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570A-13全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)スチール/ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 無反動ハンマー JTC

    無反動ハンマー

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    反動が返らない確実に伝わる
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無反動ハンマー50mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー50mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2310全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)50材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • 無反動ハンマー27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー27mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2271全長(mm)290種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • コンポータンハンマー HIT(ヒット)

    コンポータンハンマー

    HIT(ヒット)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。 安全性を証明するウレタン一体成形。 疲れないショックレス設計。 低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)ウレタン材質(頭)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレス(木柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    5日以内出荷から8日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 70mmx1.8Kg ウレタンショックレスハンマー エスコ

    70mmx1.8Kg ウレタンショックレスハンマー

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WX-70全長(mm)550種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)70材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    無反動ハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    ハンマー内に詰め込まれた鉛玉が後追いする形で正確に叩き込みます。
    用途シャフトやベアリング、ギヤなどの精密部品を、跳ね返らせることなく奥まで正確に叩けます。
  • ウレタンショックレスハンマー ヒット商事

    ウレタンショックレスハンマー

    ヒット商事
    9,998税込10,998
    1丁
    4日以内出荷
    安全な一体成形です。
    トラスコ品番714-7323長さ(mm)頭:98全長(mm)310頭径(Φmm)46
  • ウレタンショックレスハンマ VERTEX(バーテックス)

    ウレタンショックレスハンマ

    VERTEX(バーテックス)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
    材質打撃面:液体ポリウレタン硬化剤硬度90~95A材質(柄部)ソフトTPR
  • SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4410g)。この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです
    用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880.5 ×196.6 ×81ヘッド径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドル保護スリーブがミスヒット時の保護として機能。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4.410g)、D100mm(総重量 7.050g)。この製品は 3399.107 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:100 mm、重量:7.3 kg) 製品グループの1モデルです
    用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)7.3直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025.5 ×209 ×101RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマーパイプ柄 トップマン[工具・金物]

    ショックレスハンマーパイプ柄

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    無反動に近い作業性
    仕様鋼球:径1.5mm/75g材質頭部:PVC 内蔵部:炭素鋼+鋼球入り 柄:焼入れパイプサイズ1P質量(g)700
  • ナイロン頭ショックレスハンマー トップマン[工具・金物]

    ナイロン頭ショックレスハンマー

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    反動吸収
    寸法(mm)40
  • スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
    用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。トラスコ品番859-9681材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製寸法(mm)頭長:300全長(mm)1000頭部長(mm)300頭径(mm)100
  • スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに、打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で割れにくく交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。ハンドルとヘッドは交換可能です。
    用途配管工事、折り曲げ加工、内装工、革細工、鋲の打ち込み。材質ハンドル:ヒッコリー製、ヘッド:ナイロン(白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
    用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスプラスチックハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    ショックレスプラスチックハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1本
    90日以内出荷
    ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
    全長(mm)330質量(g)460ヘッド長(mm)110
  • ショックレスプラスチックハンマー STAHLWILLE(スタビレー)

    ショックレスプラスチックハンマー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1本
    90日以内出荷
    ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
    材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリウレタン
  • HAZETショックレスハンマー ハゼット

    HAZETショックレスハンマー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1個
    59日以内出荷
  • ショックレスハンマー ハゼット

    ショックレスハンマー

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
  • 無反動大ハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    無反動大ハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    32,000税込35,200
    1本
    3日以内出荷
    滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
    仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
  • 無反動ハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    無反動ハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
ショックレスハンマー