絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(1)
- 40(1)
機能
切タイマー(1)
風量調節(1)
ブランド
- トヨトミ
- YAMAZEN(山善)(18)
- コイズミ(小泉成器)(13)
- TEKNOS(8)
- エスケイジャパン(8)
- おおたけ(8)
- ゼピール(7)
- シーズ(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- スリーアップ(3)
- siroca(3)
- シャープ(2)
- ダイソン(2)
- アピックス(2)
- エグゼラックス(2)
- ReeD(2)
- Simplus(2)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「モーター」から絞り込む

ACフロア扇風機
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。用途オフィスなどの涼み、換気に付属品リモコン仕様風量調節:8段階トラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h