絞り込み
ハネ径(cm)
  • 30(1)
  • 40(2)
機能
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(3)
ブランド
  • トヨトミ
  • モノタロウ(4)
  • スイデン(76)
  • TRUSCO(76)
  • YAMAZEN(山善)(74)
  • 日動工業(53)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • ナカトミ(30)
  • TEKNOS(29)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
  • TOPLAND(24)
  • エスケイジャパン(23)
  • スーパー工業(22)
  • おおたけ(21)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(18)
  • オーム電機(17)
  • スリーアップ(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • アピックス(13)
  • 広電(KODEN)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACフロア扇風機 トヨトミ

    ACフロア扇風機

    トヨトミ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
    仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
  • 壁掛けサーキュレーター トヨトミ

    壁掛けサーキュレーター

    トヨトミ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
    用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
  • トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W) トヨトミ

    トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)

    トヨトミ
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン
    質量(kg)約20ホワイト使用温度範囲(℃)約18~35消費電力(W)(冷風)820 / 930電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.5kW / 3.0kWコード長さ(m)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)698×285×350冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 58
  • トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW トヨトミ

    トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW

    トヨトミ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!
    質量(kg)約26.0ホワイト使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25消費電力(W)冷風:590 / 690、温風:600 / 730電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kWコード長さ(m)3騒音値(dB)前方:47、後方:53外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×440×320使用場所屋内・準屋内リモコン単4乾電池 2本(別売)除湿能力(L/日)36 / 42
  • トヨトミ 窓用エアコン ACW-16R(W) トヨトミ

    トヨトミ 窓用エアコン ACW-16R(W)

    トヨトミ
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    音が気になりにくい静音設計。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン。
    質量(kg)約22ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き運転音(音響パワーレベル):内:50/52dB 外:57/59dB、(音圧パワーレベル):内:39/41dB 外:46/48dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)355/397(50/60z)
  • トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W) トヨトミ

    トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W)

    トヨトミ
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    パワフルに冷やすベーシックタイプ。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン
    質量(kg)約23ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き送風口数1運転音(音響パワーレベル):内:55/57dB 外:59/62dB、(音圧パワーレベル):内:44/46dB 外:48/51dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)391/434(50/60z)
  • ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) トヨトミ

    ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)

    トヨトミ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
    用途オフィスなどの涼み、換気に付属品リモコン仕様風量調節:8段階トラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h
  • ACフロア扇風機 FS-F40R(W) トヨトミ

    ACフロア扇風機 FS-F40R(W)

    トヨトミ
    12,780税込14,058
    1台
    当日出荷
    大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。
    用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度
  • トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W) トヨトミ

    トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W)

    トヨトミ
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    涼しさを広げる、空間まるごと心地よく
    質量(kg)約29ホワイト使用温度範囲(℃)約16~32消費電力(W)(冷風)730 / 890電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.7kW / 3.0kWコード長さ(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×415×345冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 56

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品