曜日別特売

DCサーキュレーター

DCサーキュレーター - スリーアップDCサーキュレーター - スリーアップDCサーキュレーター - スリーアップDCサーキュレーター - スリーアップDCサーキュレーター - スリーアップDCサーキュレーター - スリーアップ

DCモーターを搭載した扱いやすいコンパクトモデル
コンパクトながらパワフルな送風を実現するDCモーター搭載のサーキュレーター。風量は11段階で細かく調整でき、部屋干し時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。上下左右の自動首振り機能を備え、立体的に風を循環させることでお部屋全体を効率よく快適な空間へとサポート。シンプルなタッチ式の操作部と分かりやすいLED表示で誰でも扱いやすく、リビングから寝室まで幅広く活躍。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、日常使いに最適な一台です。

用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、POM質量(kg)1.4グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×19.5×28風量調整11段階適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5切タイマー1~8時間(1時間単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923365CF-T2601GG
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする