絞り込み
ブランド
  • プラスマイナスゼロ
  • アイリスオーヤマ(34)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • オーム電機(10)
  • TAIKO DENKI(9)
  • スリーアップ(7)
  • ツインバード(6)
  • アピックス(6)
  • エスコ(4)
  • siroca(4)
  • Vornado(4)
  • おおたけ(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • cado(3)
  • DS(大進)(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • TEKNOS(2)
  • J&S(2)
  • タマハシ(2)
  • TOPLAND(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
サーキュレーターG311 プラスマイナスゼロサーキュレーターG311プラスマイナスゼロ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
DCサーキュレーターB320 プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320プラスマイナスゼロ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質ABS樹脂、PP、スチール質量(kg)2.5ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H375×W246×D215風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)首振角度(°)左右約80、上向き約90電源自動OFF16時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)運転モード連続風1~9、リズム風1~9
サーキュレーター