絞り込み
電源
- USB
- AC(15)
- 乾電池(4)
- 充電式(4)
ハネ径(cm)
- 9(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 17(1)
機能
上下角度調整(2)
上下首振(1)
切タイマー(3)
左右首振(1)
風量調節(9)
色
グレー(1)
ブラック(8)
ベージュ(3)
ホワイト(2)
モーター
- ACモーター(1)
- DCモーター(2)
ハネ枚数
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 7(2)
3・4・5・7
ブランド
- TOPLAND(8)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- エアージェイ(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- プラスマイナスゼロ(1)
TOPLAND・コイズミ(小泉成器)・エアージェイ・TAIGASHOJI(大河商事)・プラスマイナスゼロ
「電源」から絞り込む
AC(15)
USB
乾電池(4)
充電式(4)

扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式 dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア
TOPLAND¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷クリップと卓上の2WAYで使用可能。縦横360°可動(手動で調整)。モバイルバッテリーでも使用可能。◇2電源対応:コンセント、USB。◇風量4段階(微弱・弱・中・強)。◇タイマー機能付き:1時間・2時間・4時間・8時間(未設定の場合、約10時間で自動オフ)。◇クリップ取り付け可能幅:40mmまで。◇羽根径:17cm用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 クリップファン DCモーター DC扇風機 デスクファン シンプル付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)材質ABS樹脂質量(g)440電源コンセント、USBハネ径(cm)17モーターDCモーター機能上下左右角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量4段階(微弱・弱・中・強)ハネ枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
コンパクトFAN
TOPLAND¥3,690~税込¥4,059~1台当日出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
ミスト機能付き冷風卓上扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)¥6,190税込¥6,8091個当日出荷置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。材質ABS質量(g)758消費電力(W)4(最大)電源5V/1Aタンク容量(mL)ミスト用:約500風量調整ファン:3段階サイズ(mm)175×175×180連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
デスクファン
TOPLAND(1件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。仕様最大送風距離:約7m色ブラック質量(g)340消費電力(W)6電源USBハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3風量調整3段階(弱・中・強)上下角度調整上下90度(手動)
扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から5日以内出荷風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
3WAY電源デスクファン
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
USBデスクファン
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷から6日以内出荷スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
どこでもFAN ホーム&カー
TOPLAND(2件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)色ブラック電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78羽根寸法(cm)9上下角度調整○切タイマー○
準個体安心卓上クリップファン2000mA WH
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4