絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ダルトン
- モノタロウ(1)
- CRECOTE(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- TEKNOS(6)
- TOPLAND(15)
- YAMAZEN(山善)(4)
- おおたけ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エナジーギア(3)
- エレコム(1)
- オーム電機(2)
- カシムラ(2)
- サンワサプライ(1)
- タイムリー(16)
- ツインバード(1)
- ナカバヤシ(1)
- メテックス(2)
- ライフオンプロダクツ(7)
- リンレイ(3)
- ブランドをもっと見る

SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン)
ダルトン¥8,900税込¥9,7901個13日以内出荷美しくも力強いメタルボディの卓上ファン。見た目によらずパワフルな風を生み出す充電式デスクファン。メタルの魅力が詰まった美しい佇まいが所有感を満たします。高さと角度を自在に調整できる伸縮性のあるスイングアームで、風向きは360度、風量は3段階の調整が可能。デスク上やリラックススペースでフレキシブルに風を送ります。折りたためば省スペースで収納できる、コンパクトさも兼ね備えた抜け目のない小型ファンです。【風量の変更】操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。OFF→弱→中→強→OFF用途デスクの上など付属品USBケーブル(AtoC)×1、六角レンチ×1材質本体/スチール(クロームメッキ)、アーム/アルミニウム、ブレード/ポリプロピレン寸法(mm)175~295×Φ144色クローム/ブラック消費電力(W)6電源USB電源(DC5V2A)風量(m3/min)最大約9連続使用時間(時間)(満充電時)弱:5、中:3、強:2充電時間約3時間内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V2200mAh8.14Wh
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら