絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ダルトン
- TOPLAND(18)
- タイムリー(16)
- YAMAZEN(山善)(9)
- TEKNOS(5)
- オーム電機(2)
- カシムラ(2)
- おおたけ(2)
- ライフオンプロダクツ(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- ツインバード(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- アピックス(1)
- 大作商事(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源」から絞り込む

SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン)
ダルトン¥8,900税込¥9,7901個13日以内出荷美しくも力強いメタルボディの卓上ファン。見た目によらずパワフルな風を生み出す充電式デスクファン。メタルの魅力が詰まった美しい佇まいが所有感を満たします。高さと角度を自在に調整できる伸縮性のあるスイングアームで、風向きは360度、風量は3段階の調整が可能。デスク上やリラックススペースでフレキシブルに風を送ります。折りたためば省スペースで収納できる、コンパクトさも兼ね備えた抜け目のない小型ファンです。【風量の変更】操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。OFF→弱→中→強→OFF用途デスクの上など付属品USBケーブル(AtoC)×1、六角レンチ×1材質本体/スチール(クロームメッキ)、アーム/アルミニウム、ブレード/ポリプロピレン寸法(mm)175~295×Φ144色クローム/ブラック消費電力(W)6電源USB電源(DC5V2A)風量(m3/min)最大約9連続使用時間(時間)(満充電時)弱:5、中:3、強:2充電時間約3時間内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V2200mAh8.14Wh