絞り込み
電源
- USB(1)
ブランド
- エアージェイ
- モノタロウ(1)
- TOPLAND(18)
- タイムリー(16)
- YAMAZEN(山善)(9)
- CRECOTE(9)
- ライフオンプロダクツ(7)
- TEKNOS(6)
- リンレイ(3)
- エナジーギア(3)
- オーム電機(2)
- カシムラ(2)
- メテックス(2)
- おおたけ(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- ツインバード(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「電源」から絞り込む
USB(1)

準個体安心卓上クリップファン2000mA WH
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4