絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(2)
  • YAMAZEN(山善)(40)
  • ライフオンプロダクツ(39)
  • コイズミ(小泉成器)(26)
  • TEKNOS(25)
  • TOPLAND(22)
  • CRECOTE(20)
  • エスケイジャパン(15)
  • タイムリー(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • おおたけ(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(8)
  • 多摩電子(8)
  • シーズ(8)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(7)
  • アピックス(7)
  • ゼピール(7)
  • マキタ(6)
  • siroca(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ

    準個体電池安心ハンディファン

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)120(クリップ除く)消費電力(W)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×116(クリップ除く)入力USB-C 5V1A(Max) 5V1Aグリップ最大径(Φmm)約18バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)0~40/-10~45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)弱:5、中:3、強:1.5バッテリー容量(Wh)7.4
  • 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ

    準個体安心卓上クリップファン2000mA WH

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4
小型扇風機