絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- ANTEL(7)
- CRECOTE(9)
- GENTOS(3)
- LEPLUS NEXT(6)
- MOTTERU(6)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- seena(8)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- TOPLAND(4)
- インターベース(5)
- グリーンハウス(3)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- トレードワン(5)
- ヒロ・コーポレーション(13)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- ライフオンプロダクツ(30)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- 多摩電子(9)
- 東洋ケース(4)
- ブランドをもっと見る
特価

準個体電池安心ハンディファン
エアージェイ¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。付属品充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)120(クリップ除く)消費電力(W)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×116(クリップ除く)入力USB-C 5V1A(Max) 5V1Aグリップ最大径(Φmm)約18バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)0~40/-10~45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)弱:5、中:3、強:1.5バッテリー容量(Wh)7.4
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら