絞り込み
ハネ径(cm)
  • 30(3)
  • 31(2)
  • 40(1)
機能
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(3)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(4)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 5(3)
色
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • 三菱電機
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • TEKNOS(6)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • エスケイジャパン(2)
  • おおたけ(2)
  • Simplus(2)
  • スイデン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ライフオンプロダクツ(1)
  • QUADS(クワッズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
30(3)
31(2)
40(1)
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4色ダークブラウン奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ブラック
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
    幅(mm)374質量(kg)3.5奥行(mm)335消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
    引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4色ピュアホワイト奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ホワイト
  • サイクル扇 三菱電機

    サイクル扇

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    5日以内出荷
    単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
    色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

壁掛け扇風機