絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(1)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(2)
ハネ枚数
- 7(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(5)
- LUMENA(ルーメナー)(3)
- アピックス(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TEKNOS(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エスケイジャパン(1)
- siroca(1)
- YARD FORCE(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
- アスコ(1)
- プラスマイナスゼロ(1)
- 三和一商事(1)
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む
30(1)

14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振○上下角度調整○
コードレスファン
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:430×252×595質量(kg)3.7電源(V)14.4/18スイッチ風速切替:4段階羽根枚数7羽根(Φmm)300AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100風量調整強/中/弱/微弱タイマー設定1時間/2時間/4時間