絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(1)
機能
上下角度調整(2)
切タイマー(1)
左右首振(2)
風量調節(3)
ハネ枚数
- 7(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(104)
- スイデン(99)
- TRUSCO(99)
- 日動工業(84)
- YAMAZEN(山善)(84)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(36)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- J&S(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- おおたけ(21)
- CRECOTE(21)
- ユアサ(ユアサプライムス)(18)
- ブランドをもっと見る

14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(14件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリー電圧(V)14.4/18タイマー時間1時間/2時間/4時間風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振○上下角度調整○切タイマー○
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振○上下角度調整○
コードレスファン
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:430×252×595質量(kg)3.7電源(V)14.4/18スイッチ風速切替:4段階羽根枚数7羽根(Φmm)300AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100風量調整強/中/弱/微弱タイマー設定1時間/2時間/4時間